Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Calçado Segurança Bidensidade PRO sem Biqueira 36
Wurth

Calçado Segurança Bidensidade PRO sem Biqueira 36

Cód: 5357948360 · EAN: 4046777536751 · Un: UN

CALCADO SEG PRO BID S/ BIQ 36

Em estoque
R$ 155,91
em até 6x de R$ 25,99 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

- Calçado de segurança com solado de Bidensidade tipo botina, nas opções sem biqueira e com biqueira de aço de proteção.

Características:

- Fabricados em couro bovino Relax* na cor preta;
- Fechados lateral por elásticos recobertos;
- Palmilha de montagem em TNT** antifungicida fixada no sistema strobel não removível;
- Forro em material TNT**- que facilita a transpiração;
- Contraforte (calcanheira) reforçado;
- Solado em Poliuretano (PU) de Bidensidade, resistente ao escorregamento em pisos cerâmicos, contendo óleos e/ou detergentes;
- Calçados indicados contra agentes abrasivos e escoriantes.

Aplicações

Com biqueira de aço;
- Segurança básico - biqueira em aço para proteção de impactos sobre os artelhos (dedos). Sem biqueira de proteção;
- Ocupacional básico - com biqueira termoplástica apenas para conformação do bico. Não resistente a impactos.

Principais Vantagens:

- Resistente ao rasgamento;
- Solado antiderrapante;
- Palmilha antibactericida e antifungicida.

Informações Adicionais:

- Solado Bidensidade é constituído de camadas de PU (poliuretano) expandido e injetado diretamente no cabedal. A camada mais dura é a que fica em contato com o piso dando resistência durabilidade. A camada intermediária, de consistência macia proporciona um pisar mais confortável;
- Hidrolização - é o fenômeno químico que se dá no solado de PU (poliuretano), aproximadamente após 180 dias de armazenamento sem uso. O PU se desintegra voltando a ser líquido, porque retorna ao seu estado natural de origem. O calçado fica totalmente sem condições de uso.

Família: 13.12.0420
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4046777536751

Código interno5357948360
SKU5357948360
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,582 kg
Altura11,0 cm
Largura18,0 cm
Comprimento28,0 cm
Tamanho36
TAMANHO: 36 | Garantia: 3 Meses | Composição: 1 Par | Material: Couro Bovino Relax | Número: 36 | Palmilha: TNT | Produtos Associados: Protetor auditivo; Luvas; Óculos de segurança; Máscaras | Solado: PU de Bidensidade | Tipo: Sem Bico

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

PALHETA DE PARA-BRISA CARGO 26 650MM
Wurth
PALHETA DE PARA-BRISA CARGO 26 650MM
Cód: 0848370026
R$61,34
2x de R$ 30,67 sem juros
Em estoque
Cera Limpadora 200g
Wurth
Cera Limpadora 200g
Cód: 0893015801
R$32,26
Em estoque
Limpa Ar Condicionado Carro Novo 145 ML
Wurth
Limpa Ar Condicionado Carro Novo 145 ML
Cód: 0893764272
R$27,84
Indisponível