Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Sapato Segurança Bidensidade Sport sem Bico 37
Wurth

Sapato Segurança Bidensidade Sport sem Bico 37

Cód: 5357306037 · EAN: 7891799461263 · Un: UN

CALCADO SEG SPORT BID S/ BIQ 37

Em estoque
R$ 358,22
em até 12x de R$ 29,85 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Calçado ocupacional com solado Bidensidade tipo tênis.

Certificação:

- Atende as normas ABNT NBR ISO 20344:2015, 20347:2015 e 12576:1992.

Características:

- Fabricada no couro bovino Vaqueta* lisa na cor preta e tecido sintético;
- Fechamento frontal por atacadores (cadarço);
- Palmilha de montagem em TNT** antifungos fixada no sistema strobel não removível;
- Segunda palmilha removível higiênica com tratamento antimicrobiano;
- Forro em material TNT** que facilita a transpiração;
- Com biqueira termoplástica que serve para conformação do bic;
- Contraforte (calcanheira) reforçado;
- Solado antiderrapante em PU (poliuretano) de Bidensidade;
- Solado resistente ao escorregamento em piso cerâmico contendo óleos e/ou detergentes;
- Calçado indicado contra agentes abrasivos e escoriantes;
- Calçado para uso eletricista.

Aplicação:

- Calçado Ocupacional Básico - com biqueira termoplástica apenas para a conformação do bico. Não resistente a impactos;
- Uso eletricista - Tipo I.

Principais Vantagens:

- Design moderno e estilo esporte;
- Resistente ao rasgamento;
- Solado antiderrapante;
- Palmilha fixa antifungos;
- Segunda palmilha removível antimicrobiana;
- Couro Vaqueta lisa;
- Uso eletricista.

Informações Adicionais:

- Solado Bidensidade é constituído de camadas de PU (poliuretano) expandido e injetado diretamente no cabedal. A camada mais dura é a que fica em contato com o piso dando resistência e durabilidade. A camada intermediária, de consistência macia proporciona um pisar mais confortável.

Família: 13.12.0440
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799461263

Código interno5357306037
SKU5357306037
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,608 kg
Altura11,0 cm
Largura17,0 cm
Comprimento28,0 cm
Tamanho37
TAMANHO: 37 | Composição: 1 Par | Material: Couro Bovino Relax | Número: 37 | Palmilha: TNT | Produtos Associados: Protetor auditivo; Luvas; Óculos de segurança; Máscaras | Solado: PU de Bidensidade | Tipo: Sem Bico | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Cód: 0890200301
R$23,75
Em estoque
Veda Flange W873 50g
Wurth
Veda Flange W873 50g
Cód: 0893573150
R$150,76
6x de R$ 25,13 sem juros
Em estoque
Pasta Desengraxante Wurth 3 KG
Wurth
Pasta Desengraxante Wurth 3 KG
Cód: 0893900300
R$167,53
6x de R$ 27,92 sem juros
Em estoque
Luva de Poliéster com Banho Nitrílico Red Line POLIEST NITRIL CINZA 9
Wurth
Luva de Poliéster com Banho Nitrílico Red Line POLIEST NITRIL CINZA 9
Cód: 0899403109
R$19,54
Em estoque