


Wurth
Pasta Desengraxante Wurth 3 KG
Cód: 0893900300 · EAN: 4050641914095 · Un: UN
PASTA DESENGRAXANTE WURTH 3 KG
Em estoque
R$ 167,53
em até 6x de R$ 27,92 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:A Pasta Desengraxante é ideal para limpeza das mãos com sujeiras pesadas, sem enxágue. Limpa profundamente, removendo graxas, óleos, tintas, vernizes, colas e gorduras de forma prática e eficiente. Por não conter micro abrasivos, não há risco de provocar lesões na pele, evitando assim o aparecimento de dermatites, micoses e etc. Possui em sua formulação componentes hidratantes, evitando o ressecamento da pele. O produto não agride o meio ambiente, não entope ralos e piasCaracterísticas:- Alto poder de limpeza;- Prática aplicação;- Produto não agressivo;- Não possui abrasivos em sua formulação;- Possui componentes hidratantes em sua formulação;- Melhor remoção da sujeira.Aplicações:- Remoção de sujeiras pesadas das mãos como graxas, óleo, colas, tintas, etc.Modo de Usar:- Aplique cerca de 5-10g do produto na palma da mão, aproximadamente a quantidade do tamanho de uma moeda;- Esfregue as mãos até a remoção total da sujeira;- Limpe as mãos em um pano limpo, ou, caso prefira, lave as mãos com água corrente.Principais Vantagens:- Remove sujeira pesada das mãos como graxas, óleos e colas;- Não necessita de água para remoção;- Não agride a pele do usuário;- Não entope pias e ralos;- Não resseca a pele.
Família: 12.02.2010 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS_L4/0893900300.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/16-12-2024/FISPQ/parte1/0893900300.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4050641914095 | Busca: Limpa Graxa | Busca: Limpa Pecas | Busca: Limpa Rodas | Busca: Limpador | Busca: Removedor | Busca: Removedor de Graxa | Busca: Solupan | Busca: Tira Graxa
| Código interno | 0893900300 |
| SKU | 0893900300 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 3,150 kg |
| Altura | 20,0 cm |
| Largura | 16,0 cm |
| Comprimento | 16,0 cm |
| Cor | Branco |
| Sinônimo | Removedor de Graxa, Tira Graxa, Limpa Graxa, Limpa Pecas, Limpador, Removedor, Limpa Rodas, Solupan |
| Densidade | 1,090g/cm³ |
| Embalagem | 3kg |
| Odor | Característico |
| Solubilidade | Solúvel em água |
| pH | 8,5 (da solução a 1%) |
| Peso | 3 KG |
| Aspecto | Gel |
Aspecto: Gel | Cor: Branco | Densidade: 1,090g/cm³ | Embalagem: 3kg | Odor: Característico | pH: 8,5 (da solução a 1%) | Sinônimo: Removedor de Graxa, Tira Graxa, Limpa Graxa, Limpa Pecas, Limpador, Removedor, Limpa Rodas, Solupan | Solubilidade: Solúvel em água | PESO: 3 KG
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Cód: 0985181001
R$80,04
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 26,68 sem juros
Em estoque



