
Wurth
CAPA DE PROTECAO VEICULO 6M 4M TAM.M M
Cód: 0818006004 · EAN: 7891799539788 · Un: UN
CAPA DE PROTECAO VEICULO 6M X 4M TAM.M
Em estoque
R$ 1.003,05
📦 Embalagem com 5 unidades
(R$ 200,61 por unidade)
em até 5x de R$ 200,61 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 5 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Capa para proteção do automóvel contra poeira de lixamento, tinta e outros contaminantes
Características:
- Confeccionado em polietileno;
- Transparente;
- Espessura de 0,40 micras;
- Disponível tamanhos M e g.
Aplicações:
- Toda superfície que precise ser protegido contra poeira, névoa de tinta, etc.
Principais Vantagens:
- Fácil instalação e remoção;
- Utilizada para proteção da pintura;
- Alta resistência.
Capa para proteção do automóvel contra poeira de lixamento, tinta e outros contaminantes
Características:
- Confeccionado em polietileno;
- Transparente;
- Espessura de 0,40 micras;
- Disponível tamanhos M e g.
Aplicações:
- Toda superfície que precise ser protegido contra poeira, névoa de tinta, etc.
Principais Vantagens:
- Fácil instalação e remoção;
- Utilizada para proteção da pintura;
- Alta resistência.
Referências: Busca: 7891799539788
| Código interno | 0818006004 |
| SKU | 0818006004 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,557 kg |
| Altura | 8,0 cm |
| Largura | 27,0 cm |
| Comprimento | 35,0 cm |
| Tamanho | M |
TAMANHO: M | Cor: Transparente | Espessura: 0,40 Microns | Material: Polietileno | Medidas: 6 x 4m | Tamanho: M | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Boina de Espuma para Polimento Corte Agressivo / 150 mm
Cód: 0585024150
R$84,48
3x de R$ 28,16 sem juros
Em estoque
Wurth
Boina de Espuma para Polimento Corte Leve / 150 mm
Cód: 0585026150
R$84,48
3x de R$ 28,16 sem juros
Em estoque
Wurth
Limpa Ar Condicionado HSW Plus 200 Lavanda Soft 200ml
Cód: 0893764163
R$50,64
2x de R$ 25,32 sem juros
Em estoque

