

Wurth
Limpa Ar Condicionado HSW Plus 200 Lavanda Soft 200ml
Cód: 0893764163 · EAN: 7891799452056 · Un: UN
HSW 200 PLUS LAVANDA SOFT 200ML/160G
Em estoque
R$ 50,64
em até 2x de R$ 25,32 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O HSW é um produto desenvolvido para a limpeza no sistema de ar condicionado de veículos em geral. Combate com eficiência odores desagradáveis, que proliferam no interior do ar condicionado, principalmente no evaporador, condensador, tubulações e nas partes internas, tais como: bancos, teto, cortina, laterais, piso, entre outros. Dispõe de uma válvula especial que trava após o acionamento, e libera automaticamente o produto no interior do veículo, efetuando assim a limpeza do ar condicionado.Características:- Aplicação rápida e simples;- Aplicação em forma de névoa, possibilitada pela válvula especial;- Limpa o ar-condicionado e sistema de ventilação, deixando uma fragrância agradável no ambiente interno do veículo;- Não danifica partes elétricas como central eletrônica, chicotes, toca cd´s, etc;- Não necessita de mão de obra especializada;- Rápida liberação do veículo;- Eficaz na eliminação de odores.Aplicações:- Produto para ser utilizado no interior de automóveis, ônibus, caminhões, máquinas agrícolas ou qualquer outro ambiente que necessite de limpeza do sistema de ar condicionado;- Após o uso, secar as partes umedecidas como carpete, partes internas (painel), bancos e etc. Para uma perfeita limpeza e total garantia do produto, antes da aplicação é necessária a substituição do filtro da cabine (não incluso).Restrições de Uso:- Evitar contato direto com as partes elétricas do veiculo;- Sistema de ar condicionado residencial, empresarial, hospitalar, etc.Modo de Usar: Hsw 200 Plus: ;- Antes da aplicação do produto, trocar o filtro pólen (não incluso) caso o veículo possua;- 1 - Ligar o veículo;- 2 - Ligar o ar condicionado com a velocidade média e na posição recircular com a saída de ar para frente, deixando fechado a saída do desembaçador do parabrisa.Principais Vantagens:- Limpa o ar-condicionado e sistema de ventilação;- Aplicação em forma de névoa ;- Não danifica partes elétricas ;- Não necessita de mão de obra especializada;- Rápida liberação no veículo;- Eficaz na eliminação de odores.
Família: 12.02.0300 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/06-11-2024/12.02.0300/12.02.0300.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: Download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/19-05-2025/HSW%20200%20PLUS%20%280893764161%3B%200893764162%3B%200893764163%3B%200893764250%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799452056 | Busca: Higienizador de A/C | Busca: Higienizador de Ar Condicionado | Busca: Limpa A/C | Busca: Limpa Ar Condicionado
| Código interno | 0893764163 |
| SKU | 0893764163 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,247 kg |
| Altura | 17,7 cm |
| Largura | 5,7 cm |
| Comprimento | 5,7 cm |
| Composições | Unitário |
| Sinônimo | Limpa Ar Condicionado, Higienizador de Ar Condicionado, Limpa A/C, Higienizador de A/C |
| Densidade | 0,83 g/cm3 à 25ºC, variação |
| Embalagem | 200ml |
| Estado Físico | Líquido / Premido |
| pH | 6,00 a 7,00 |
| Viscosidade Cinemática | 1,0 à 1,70 Cst à 40oC |
| Taxa de Liberação | 40 a 60g/minuto |
| Fragrância | Lavanda |
| Tempo de Aplicação | Mínimo 15 min |
Composições: Unitário | Densidade: 0,83 g/cm3 à 25ºC, variação | Embalagem: 200ml | Estado Físico: Líquido / Premido | Fragrância: Lavanda | pH: 6,00 a 7,00 | Sinônimo: Limpa Ar Condicionado, Higienizador de Ar Condicionado, Limpa A/C, Higienizador de A/C | Taxa de Liberação: 40 a 60g/minuto | Tempo de Aplicação: Mínimo 15 min | Viscosidade Cinemática: 1,0 à 1,70 Cst à 40oC
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
HSW 200 PLUS LIMA LIMAO 200ML/160G
Cód: 0893764162
R$50,64
2x de R$ 25,32 sem juros
Indisponível
Wurth
Solução Arrefecedora Orgânica Pronto Uso Rosa 33% 1L
Cód: 0893556238
R$283,20
📦 Embalagem c/ 12 un
11x de R$ 25,75 sem juros
Em estoque


