Wurth
Capa Sintética Lisa Banco Preta 135 x 61cm
Cód: 3899005 · EAN: 7891799339951 · Un: UN
CAPA SINTETICA LISA BANCO
Em estoque
R$ 112,90
em até 4x de R$ 28,23 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Capa protetora para banco automotivo. Evita o depósito de poeira, graxas e névoa de tinta.
Características:
- Confeccionada em couro sintético de alta resistência;
- Macia, não arranha a superfície;
- Excelente resistência à graxa, combustível, poeiras e líquidos;
- Impermeável.
Aplicações:
- Indicado para proteção de banco automotivo durante a manutenção do veículo em concessionárias, lava rápidos, oficinas mecânicas, de funilaria e pintura.
Capa protetora para banco automotivo. Evita o depósito de poeira, graxas e névoa de tinta.
Características:
- Confeccionada em couro sintético de alta resistência;
- Macia, não arranha a superfície;
- Excelente resistência à graxa, combustível, poeiras e líquidos;
- Impermeável.
Aplicações:
- Indicado para proteção de banco automotivo durante a manutenção do veículo em concessionárias, lava rápidos, oficinas mecânicas, de funilaria e pintura.
Referências: Busca: 7891799339951
| Código interno | 3899005 |
| SKU | 3899005 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,351 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 20,0 cm |
| Comprimento | 22,5 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Cor: Preto | Material: Couro Sintético | Medidas: 135 x 61cm | Produtos Associados: Kit Protetor Automotivo; Embala Tudo; Limpa Estofados; Protetor para Volante | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Grampo Apoio Haste Vareta Capô Argo/Doblo/Strada/Fior/Uno Nv
Cód: 0500900483
R$77,40
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 25,80 sem juros
Em estoque
Wurth
Grampo Forração Fiorino/Uno/Iveco/Ecosport Preto
Cód: 0500900670
R$10,30
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque
Wurth
TERMINAL ELET LATAO MAC 0,5-1,5
Cód: 055850421
R$127,00
📦 Embalagem c/ 100 un
5x de R$ 25,40 sem juros
Em estoque
Wurth
Ferramenta Extratora do Braço Axial da Direção
Cód: 0713001428
R$407,12
5x de R$ 81,42 sem juros
Em estoque