Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Ferramenta Extratora do Braço Axial da Direção
Wurth

Ferramenta Extratora do Braço Axial da Direção

Cód: 0713001428 · EAN: 7891799510381 · Un: UN

FERRAMENTA EXTRATORA BRACO AXIAL DIRECAO

Em estoque
R$ 465,29
em até 12x de R$ 38,77 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do produto:

Ferramenta manual especial para extração do braço axial da direção. Ideal para a fácil remoção das extremidades da barra de ligação interior, sem desmontar a cremalheira e o pinhão.

Características:

- Fabricada em liga de aço cromo-molibdênio;
- Tratamento fosfatizado para proteção contra a corrosão;
- Encaixe ½";
- Anéis com tratamento temperado para transmissão de força e torque;
- Estrias de fixação que impedem o deslizamento.

Aplicações:

- Projetado para a extração da maioria das rótulas (junta do braço axial) ou tirantes internos de veículos automotivos e utilitários;
- Encaixa e desmonta porcas redondas com duas faces, porcas octogonais e porcas hexagonais com diâmetros de 25 a 55 mm.

Principais Vantagens:

- Ferramenta especial e indispensável na extração do braço axial;
- Proporciona produtividade e ganho de tempo;
- Adapta-se à maioria das rótulas dos veículos automotivos e utilitários;
- Compacto para espaços apertados ou tirantes muito apertados.
Família: 05.05.0013
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799510381

Código interno0713001428
SKU0713001428
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,710 kg
Altura8,0 cm
Largura11,0 cm
Comprimento9,0 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Acabamento: Fosfatizado | Capacidade: Rótula de 25mm à 55mm | Dimensões: 107 x 84 x 55mm | Encaixe: 1/2" | Material: Aço Cromo-Molibdênio | Peso: 550g | Produtos Associados: Rost Off; Desengraxante Express. | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Suporte Quebra-Sol Corsa G2/Montana 02-12/Meriva 03-12 (C/Grampo)
Wurth
Suporte Quebra-Sol Corsa G2/Montana 02-12/Meriva 03-12 (C/Grampo)
Cód: 0500900440
R$67,30
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 33,65 sem juros
Em estoque
Grampo Apoio Haste Vareta Capô Argo/Doblo/Strada/Fior/Uno Nv
Wurth
Grampo Apoio Haste Vareta Capô Argo/Doblo/Strada/Fior/Uno Nv
Cód: 0500900483
R$88,40
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 29,47 sem juros
Em estoque
PORCA RAPIDA REBITE DE FIXACAO DO PARABARRO
Wurth
PORCA RAPIDA REBITE DE FIXACAO DO PARABARRO
Cód: 0501130055
R$34,60
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque
TERMINAL ELET LATAO FEM PQ 0,3-1,0
Wurth
TERMINAL ELET LATAO FEM PQ 0,3-1,0
Cód: 05585029
R$95,00
📦 Embalagem c/ 100 un
3x de R$ 31,67 sem juros
Em estoque
ALICATE UNIVERSAL PREMIUM 8
Wurth
ALICATE UNIVERSAL PREMIUM 8
Cód: 0714010018
R$87,10
3x de R$ 29,03 sem juros
Em estoque