
Wurth
Carro de Apoio Aberto
Cód: 0715075081 · EAN: 4099618312298 · Un: UN
CARRO DE APOIO ABERTO 600X847X405
Em estoque
R$ 1.054,98
em até 12x de R$ 87,92 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição Carro de apoio para colocação de peças e ferramentas.
Características:
- Fabricado em aço com 1,2 mm de espessura;
- 03 prateleiras de apoio;
- 02 rodízios fixos e 02 rodízios giratórios de 3";
- Pintura eletrostática com tratamento químico da chapa (anticorrosão e fosfatizante);
- Puxador plástico.
Principais Vantagens:
- Fácil montagem ( Acompanha manual de instruções);
- Capacidade de carga 120Kg;
- Possui alça para locomoção;
- Praticidade e organização dentro do ambiente de trabalho.
Características:
- Fabricado em aço com 1,2 mm de espessura;
- 03 prateleiras de apoio;
- 02 rodízios fixos e 02 rodízios giratórios de 3";
- Pintura eletrostática com tratamento químico da chapa (anticorrosão e fosfatizante);
- Puxador plástico.
Principais Vantagens:
- Fácil montagem ( Acompanha manual de instruções);
- Capacidade de carga 120Kg;
- Possui alça para locomoção;
- Praticidade e organização dentro do ambiente de trabalho.
Referências: Busca: 4099618312298
| Código interno | 0715075081 |
| SKU | 0715075081 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 13,000 kg |
| Altura | 10,0 cm |
| Largura | 44,0 cm |
| Comprimento | 76,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Capacidade de Carga: 120kg | Composição: 1 Unidade | Dimensões: 600 x 847 x 405 mm (L x A x P) | Peso: 13,85kg | Garantia: 6 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Aditivo para Radiador Orgânico Concentrado Rosa 50% 1L
Cód: 0893556120
R$435,24
📦 Embalagem c/ 12 un
12x de R$ 36,27 sem juros
Em estoque

