Wurth
Banqueta Giratória Multiúso
Cód: 0957650350 · EAN: 4065233001251 · Un: UN
BANQUETA GIRATORIA COM COMPARTIMENTOS
Em estoque
R$ 847,22
em até 12x de R$ 70,60 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do produto Banqueta giratória multiuso com compartimentos para organização e mobilidade.Características:- Base estrutural metálica;- Assento ergonômico plástico;- 4 rodízios 3" giratórios 360° com trava;- 02 bandejas;- 01 gaveta central.Aplicações:- Movimentação e locomoção em serviços que necessitam estar sentado para a realização.Restrições de Uso:- Não utilizar como brinquedo ou skate;- Não subir ou utilizar como dispositivo para pisar;- Não utilizar caso faltar um ou mais rodízios;- Não utilizar caso a estrutura tenha rupturas, ou esteja rachada;- Não recomendado para utilização em pisos irregulares, com buracos ou extremamente porosos.Principais Vantagens:- Praticidade;- Mobilidade;- Conforto;- Leve.
Família: 15.01.0065 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/07-07-2022/15.01.0065/15.01.0065.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4065233001251
| Código interno | 0957650350 |
| SKU | 0957650350 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 6,140 kg |
| Altura | 29,0 cm |
| Largura | 29,0 cm |
| Comprimento | 58,0 cm |
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Aditivo para Radiador Orgânico Concentrado Rosa 50% 1L
Cód: 0893556120
R$435,24
📦 Embalagem c/ 12 un
12x de R$ 36,27 sem juros
Em estoque
Wurth
Aditivo Bicombustível Injection Cleaner LWB 200 ML
Cód: 08935597
R$54,15
2x de R$ 27,08 sem juros
Em estoque
Wurth
Luva Nitrílica Descartável Preta Tam.9
Cód: 0899470252
R$118,53
📦 Embalagem c/ 100 un
4x de R$ 29,63 sem juros
Em estoque
Wurth
Aditivo de Arrefecimento Orgânico Super Concentrado Laranja 95% 1L
Cód: 5861500111
R$606,36
📦 Embalagem c/ 12 un
12x de R$ 50,53 sem juros
Em estoque