
Wurth
PASTA CU 800 BISNAGA 100G
Cód: 08938001 · EAN: 4046777449914 · Un: UN
PASTA CU 800 BISNAGA 100G
Em estoque
R$ 337,92
em até 12x de R$ 28,16 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O CU 800 é uma pasta lubrificante, adesiva e anti bloqueio à base de cobre, que atua como redutor de atrito e protetivo contra corrosão em aplicações sujeitas à altas temperaturas. Sua principal função é impedir que os componentes mecânicos de fixação engripem ou travem.Características:- Alta resistência à água, soluções ácidas e alcalinas;- Ampla faixa de aplicação, entre -20°C a +1.200°C;- Facilita a montagem e desmontagem das peças;- Reduz o atrito, prevenindo o travamento e a soldagem à frio das peças;- Evita oxidação, inclusive em contatos elétricos (condutor de eletricidade);- Não escorre ou funde no ponto de lubrificação, por não ter ponto de gota.Aplicações:- Rolamentos com diâmetro superior a 4"(quatro polegadas), que trabalham em baixa rotação;- Bicos de injeção de injetoras e extrusoras de plástico;- Componentes de fornos em indústrias metalúrgicas;- Componentes de caldeiras, moto redutores, moldes de injeção plástica e borracha;- Montagem de bicos injetores, junta de cabeçote, prisioneiros de turbina, coletores de escapamentos, pino rolete do patim, etc;- Usado para prevenção de chiados na parte de trás de discos de freio;- Termostato de ar condicionado e velas de ignição;- Roscas, engrenagens, correntes, rodas dentadas, alavancas, pivôs, roldanas, junções e dobradiças em todo o tipo de equipamento e máquina;- Polos de bateria e proteção de contatos;- Bicos de solda MIG (impede a formação de respingo).Principais Vantagens:- Pasta lubrificante para altas temperaturas;- Evita travamento, desgaste e corrosão de peças metálicas;- Facilita desmontagem;- Reduz atrito;- Resistente à água.
Família: 12.01.0310 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS_L4/08938001.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/16-07-2025/parte2/08938001.PDF#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4046777449914
| Código interno | 08938001 |
| SKU | 08938001 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,131 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 24,0 cm |
| Cor | Cobre |
| Temperatura de Trabalho | -20°C a +1200°C |
| Densidade | 0,428 g/cm³ a 20°C |
| Embalagem | 100g |
| Odor | Característico |
| Solubilidade | Insolúvel (em água) |
| Ponto de Ebulição | -44°C |
| Aparência | Spray, pasta |
| Inflamabilidade | Alta (no caso do produto em spray) |
| Temperatura de Autoignição | Não é auto inflamável |
| Temperatura de Autoignição | 285°C |
| Modelo | BISNAGA 100G |
Aparência: Spray, pasta | Cor: Cobre | Densidade: 0,428 g/cm³ a 20°C | Embalagem: 100g | Inflamabilidade: Alta (no caso do produto em spray) | Odor: Característico | Ponto de Ebulição: -44°C | Solubilidade: Insolúvel (em água) | Temperatura de Autoignição: 285°C | Temperatura de Trabalho: -20°C a +1200°C | MODELO: BISNAGA 100G
Este produto ainda não possui avaliações.


