
Wurth
Carro de Apoio com Gaveta
Cód: 0715075082 · EAN: 4099618312281 · Un: UN
CARRO DE APOIO COM GAVETAS 600X847X405
Em estoque
R$ 1.400,34
em até 12x de R$ 116,70 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição Carro de apoio com gaveta para colocação de peças e ferramentas.
Características:
- Fabricado em aço com 1,2 mm de espessura;
- 03 prateleiras para apoio;
- 01 gaveta com corrediça telescópica;
- 02 rodízios fixos e 02 rodízios giratórios de 4";
- Pintura eletrostática com tratamento químico da chapa (anticorrosão e fosfatizante);
- Puxador plástico.
Principais Vantagens:
- Fácil montagem ( Acompanha manual de instruções);
- Capacidade de carga 120Kg;
- Possui alça para locomoção e 01 gaveta;
- Rodízios de 4" para mais estabilidade;
- Praticidade e organização dentro do ambiente de trabalho.
Características:
- Fabricado em aço com 1,2 mm de espessura;
- 03 prateleiras para apoio;
- 01 gaveta com corrediça telescópica;
- 02 rodízios fixos e 02 rodízios giratórios de 4";
- Pintura eletrostática com tratamento químico da chapa (anticorrosão e fosfatizante);
- Puxador plástico.
Principais Vantagens:
- Fácil montagem ( Acompanha manual de instruções);
- Capacidade de carga 120Kg;
- Possui alça para locomoção e 01 gaveta;
- Rodízios de 4" para mais estabilidade;
- Praticidade e organização dentro do ambiente de trabalho.
Referências: Busca: 4099618312281
| Código interno | 0715075082 |
| SKU | 0715075082 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 16,500 kg |
| Altura | 13,0 cm |
| Largura | 44,0 cm |
| Comprimento | 76,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Capacidade de Carga: 120kg | Composição: 1 Unidade | Dimensões: 600 x 847 x 405 mm (L x A x P) | Peso: 17,22kg | Garantia: 6 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Ferramenta Extratora do Braço Axial da Direção
Cód: 0713001428
R$465,29
12x de R$ 38,77 sem juros
Em estoque
Wurth
JOGO DE BITS 10 PCS - 0965066066 JOGO DE CHAVE HEXAGONAL 9PCS-0965066066
Cód: 0715066020
R$82,06
3x de R$ 27,35 sem juros
Em estoque
Wurth
OWD POWER DIESEL ESTABILIZ COMB 100ML ADITIVO ESTABILIZADOR 1L
Cód: 0893567202
R$340,88
12x de R$ 28,41 sem juros
Em estoque

