
Wurth
Chave Catraca com Encaixe de 1/4" com 72 Dentes
Cód: 0712000140 · EAN: 7891799545437 · Un: UN
CHAVE CATRACA 1/4 72 DENTES
Em estoque
R$ 122,52
em até 4x de R$ 30,63 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Ferramenta com sistema de catraca reversível para aperto e desaperto de parafusos ou porcas em conjunto do uso de soquetes e acessórios. Possui dispositivo reversível que permite a escolha entre as operações de aperto ou desaperto.
Características:
- Fabricado em Aço Cromo-Vanádio;
- Catraca com engrenagem de 72 dentes;
- Atende a norma DIN 3122;
- Encaixe do soquete com esfera travante;
- Botão de liberação rápida dos soquetes;
- Cabo emborrachado.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto que necessitam torque específico;
- Ferramenta não recomendada para operações que necessitam excesso de aperto na aplicação.
Principais Vantagens:
- Agilidade nas operações de aperto e desaperto;
- Cabo emborrachado e antiderrapante.
Ferramenta com sistema de catraca reversível para aperto e desaperto de parafusos ou porcas em conjunto do uso de soquetes e acessórios. Possui dispositivo reversível que permite a escolha entre as operações de aperto ou desaperto.
Características:
- Fabricado em Aço Cromo-Vanádio;
- Catraca com engrenagem de 72 dentes;
- Atende a norma DIN 3122;
- Encaixe do soquete com esfera travante;
- Botão de liberação rápida dos soquetes;
- Cabo emborrachado.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto que necessitam torque específico;
- Ferramenta não recomendada para operações que necessitam excesso de aperto na aplicação.
Principais Vantagens:
- Agilidade nas operações de aperto e desaperto;
- Cabo emborrachado e antiderrapante.
Referências: Busca: 7891799545437
| Código interno | 0712000140 |
| SKU | 0712000140 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,560 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 3,0 cm |
| Comprimento | 16,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Acabamento: Matte | Dentes: 72 | Dureza: 46 HRC (+ - 2) | Encaixe: 1/4" | Material: Cromo Vanádio | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Fluido para Radiador Orgânico Verde Pronto Uso 20% 1L
Cód: 0893556011
R$225,84
📦 Embalagem c/ 12 un
9x de R$ 25,09 sem juros
Em estoque



