Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Chave Combinada 6 mm
Wurth

Chave Combinada 6 mm

Cód: 0713302006 · EAN: 7891799505691 · Un: UN

CHAVE COMBINADA CRV 6MM

Em estoque
R$ 15,78
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Chave manual combinada para aperto e desaperto de elementos de fixação como porcas e parafusos

Características:

- Fabricado em aço cromo-vanádio tratado termicamente;
- Dureza 42-48 HRC;
- Acabamento matte (fosco);
- Gravação logo à laser;
- Lado fixo com ângulo de 15°em relação ao eixo do corpo;
- Atende a norma DIN 3113.

Restrições de Uso:

- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto de que necessitem torque determinado;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca utilizar acessórios para prolongamento da ferramenta;
- Não bater com martelos ou marretas nas chaves para soltar cabeças de parafusos ou porcas encravadas. As chaves não foram desenvolvidas para receber esse tipo de impacto.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- O encaixe do elemento de fixação (parafuso ou porca) e a extremidade da chave devem ter sempre a mesma medida;
- O usuário deve sempre puxar a ferramenta em sua direção;
- Sempre utilizar óculos e luvas de proteção.

Família: 08.02.0013
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799505691

Código interno0713302006
SKU0713302006
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,020 kg
Altura0,5 cm
Largura2,0 cm
Comprimento13,0 cm
Bitola6 mm
BITOLA: 6 mm | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Cód: 0890200301
R$20,19
Em estoque
Adesivo de Cianoacrilato Bonder Plus 20g
Wurth
Adesivo de Cianoacrilato Bonder Plus 20g
Cód: 0893424120
R$10,45
Em estoque