
Wurth
Chave de Impacto Pneumática Mini 1/2" 520Nm
Cód: 0703007030 · EAN: 4061975969699 · Un: UN
CHAVE DE IMPACTO 1/2 MINI 520 NM
Em estoque
R$ 1.214,43
em até 5x de R$ 242,89 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Ferramenta pneumática de uso profissional para aperto e desaperto de parafusos e porcas em geral até M14.
Características:
- Carcaça robusta e fabricada em alumínio, pintura eletrostática a pó, cor preta;
- Seletor de torque em 3 níveis para aperto e 1 para desaperto;
- Exaustão de ar localizada no punho, fora da área de trabalho do operador;
- Torque máximo de 520Nm = 52 Kfg.m;
- Mecanismo de impacto Jumbo Hammer
Aplicações:
- Manutenção em geral;
- Ideal para trabalhos em espaço reduzido como no motor, suspensão, transmissão e câmbio, entre outros.
Principais Vantagens:
- Baixo índice de manutenção;
- Tamanho reduzido;
- Ideal para trabalhos em espaço reduzido;
- Vários níveis de torque para ajuste.
Ferramenta pneumática de uso profissional para aperto e desaperto de parafusos e porcas em geral até M14.
Características:
- Carcaça robusta e fabricada em alumínio, pintura eletrostática a pó, cor preta;
- Seletor de torque em 3 níveis para aperto e 1 para desaperto;
- Exaustão de ar localizada no punho, fora da área de trabalho do operador;
- Torque máximo de 520Nm = 52 Kfg.m;
- Mecanismo de impacto Jumbo Hammer
Aplicações:
- Manutenção em geral;
- Ideal para trabalhos em espaço reduzido como no motor, suspensão, transmissão e câmbio, entre outros.
Principais Vantagens:
- Baixo índice de manutenção;
- Tamanho reduzido;
- Ideal para trabalhos em espaço reduzido;
- Vários níveis de torque para ajuste.
Referências: Busca: 4061975969699
| Código interno | 0703007030 |
| SKU | 0703007030 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 1,832 kg |
| Altura | 7,0 cm |
| Largura | 19,0 cm |
| Comprimento | 19,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Consumo de Ar: 3,5 - 100 pcm-l/min | Encaixe soquete: 1/2" pol | Entrada de Ar: 1/4" NPT pol | Faixa Torque: 210 a 320 - 21 a 32 Nm-Kgf.m | Mangueira de Ar: 3/8" - 10mm pol-mm | Peso: 1,6kg | Pressão de trabalho: 90 PSI - 6,2 bar bar-psi | Torque Máximo: 520 - 52 Nm-Kgf.m | Velocidade Livre: 8000 RPM | Garantia: 12 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Terminal Elet Latao Fem C/TRV 1,0-1,5
Cód: 05586032
R$139,00
📦 Embalagem c/ 100 un
5x de R$ 27,80 sem juros
Em estoque
Wurth
Fita Dupla Face Transparente 19 18 m
Cód: 0894909119
R$117,20
4x de R$ 29,30 sem juros
Em estoque
Wurth
Fluidos para Radiador, Soluções e Aditivos de Arrefecimento - Orgânicos ADITIVO ARREF ROSA-1L SUPER CONC
Cód: 5861500112
R$606,36
📦 Embalagem c/ 12 un
5x de R$ 121,27 sem juros
Em estoque
