




Wurth
Chave de Impacto Nano 1/2
Cód: 0703007029 · EAN: 4099618090400 · Un: UN
CHAVE DE IMPACTO 1/2 NANO
Em estoque
R$ 2.005,96
em até 12x de R$ 167,16 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Ferramenta pneumática de uso profissional para aperto e desaperto de parafusos e porcas em geral. Extremamente compacta, podendo ser usada com apenas uma única mão em ambientes de espaço reduzido ou de difícil acesso. Características:- Leve e compacta, projetada para o uso com uma única mão;- Fabricada em alumínio, com acabamento em pintura elerostática;- Acionamento via gatilho central;- Com seletor de giro;- Exaustão localizada na região do punho, longe da área de trabalho do operador;- Mecanismo de impacto Twin Hammer* (martelo duplo) ;- Torque máximo de 500 N.m = 50 kgf.m Aplicações:- Manutenção em geral; ;- deal para trabalhos em espaços reduzidos como motores, suspensões, sistemas de transmissão e câmbio, entre outros.Restrições de Uso:- Não utilizar em elementos de fixação (parafusos e porcas) superiores a M14 e na remoção de parafusos ou porcas de roda.Principais Vantagens:- Baixo índice de manutenção;- Compacta e leve;- Ideal para trabalhos em espaços reduzidos ou de difícil acesso.
Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/27-05-2024/10.01.0022/10.01.0022..pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante) | Família: 10.01.0022
Referências: Busca: 4099618090400
| Código interno | 0703007029 |
| SKU | 0703007029 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 10,240 kg |
| Altura | 8,0 cm |
| Largura | 12,0 cm |
| Comprimento | 17,0 cm |
| Sinônimo | Parafusadeira, Pneumática |
| Pressão de Trabalho | 6.2 - 90 (bar-psi) |
| Compatibilidade | Níple/Engate rápido de alta vazão; Mangueira espiral 3/8"/Carretel pneumático; Óleo Wurth Pneumatic S10; Conjunto l |
| Torque Máximo | 500 - 50 (Nm-Kgf.m) |
| Entrada de Ar | 1/4" NPT |
| Mangueira de Ar | 3/8"-10 (pol-mm) |
| Velocidade Livre | 7.500 rpm |
| Nível de Ruído | 94 dB (A) |
| Encaixe do Soquete | 1/2" |
| Consumo de Ar Médio | 3,4 -96 (pcm-l/min) |
Sinônimo: Parafusadeira, Pneumática | Pressão de Trabalho: 6.2 - 90 (bar-psi) | Torque Máximo: 500 - 50 (Nm-Kgf.m) | Nível de Ruído: 94 dB (A) | Compatibilidade: Níple/Engate rápido de alta vazão; Mangueira espiral 3/8"/Carretel pneumático; Óleo Wurth Pneumatic S10; Conjunto lubrifil; Soquetes de impacto 1/2" | Entrada de Ar: 1/4" NPT | Consumo de Ar Médio: 3,4 -96 (pcm-l/min) | Encaixe do Soquete: 1/2" | Mangueira de Ar: 3/8"-10 (pol-mm) | Velocidade Livre: 7.500 rpm
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
RESTAUPLAST PREMIUM 75ML-PRETO PRETO
Cód: 08932801
R$422,23
12x de R$ 35,19 sem juros
Em estoque
Wurth
Silicone Neutro para Alta Temperatura Pró Cinza 280G
Cód: 0893321800
R$67,45
2x de R$ 33,73 sem juros
Indisponível
