
Wurth
RESTAUPLAST PREMIUM 75ML-PRETO PRETO
Cód: 08932801 · EAN: 4045989544066 · Un: UN
RESTAUPLAST PREMIUM 75ML-PRETO
Em estoque
R$ 422,23
em até 12x de R$ 35,19 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O RESTAUPLAST PREMIUM é uma pasta de restauração, renovação e proteção de peças plásticas, renovando a cor das peças e preenchendo pequenas ranhuras. O produto contém em sua composição pigmentos que tingem de forma permanente as peças, aumentando a vida útil das mesmas e revitalizando as cores. De alta durabilidade, mantém a cor e o brilho original por muitas lavagens, ou mesmo com a chuva.Características:- Pasta 4 em 1: restaura, renova, protege e tinge as peças plásticas;- Não contém solvente;- Prática aplicação;- Alta viscosidade;- Maior durabilidade do produto sobre a peça;- Aumenta a vida útil da peça.Aplicação:- Para-choques, capas de retrovisores, frisos, estribos, aerofólios, polainas, painéis e todas as peças plásticas de cor preta ou cinza.Principais Vantagens:- Com um único produto, trata a peça toda;- Não agride plásticos e borrachas;- Não necessita de profissional especializado ou equipamento para realizar a aplicação;- Alto rendimento;- Não sai com água, resiste a lavagens e a chuva;- Protege contra ação de raios UV e chuva, além de preencher pequenas ranhuras.
Família: 12.03.0420 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS_L4/08932801.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/16-07-2025/parte2/08932801.PDF#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4045989544066
| Código interno | 08932801 |
| SKU | 08932801 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,133 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 24,0 cm |
| Cor | PRETO |
| Odor | Característico |
| Conteúdo | 1 bisnaga de 75ml + 1 esponja aplicadora |
| Aspecto | Pasta |
| Ponto de Ebulição | >170°C |
Aspecto: Pasta | Conteúdo: 1 bisnaga de 75ml + 1 esponja aplicadora | COR: PRETO | Odor: Característico | Ponto de Ebulição: >170°C
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Jogo de Espátulas Plásticas com 11 Peças
Cód: 0714580100
R$213,49
8x de R$ 26,69 sem juros
Em estoque
Wurth
Aditivo Diesel Injection Cleaner 200 ML
Cód: 0893182200
R$53,90
2x de R$ 26,95 sem juros
Em estoque


