Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Chave de Roda L 23 mm
Wurth

Chave de Roda L 23 mm

Cód: 0715160104 · EAN: 7891799506537 · Un: UN

CHAVE DE RODA L SEXT. 23MM COM ESPATULA

Em estoque
R$ 74,10
em até 2x de R$ 37,05 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Ferramenta manual com uma extremidade sextavada interna e outra extremidade tipo espátula.

Características:

- Fabricado em aço carbono forjado;
- Endurecido por indução e temperado;
- Acabamento polido;
- 01 extremidade sextavada interna e 01 extremidade tipo espátula.

Aplicações:

- Ideal para realizar a colocação e retirada de porcas da roda de veículos automotivos;
- Remoção dos pneus de veículos.

Restrições de Uso:

- Não utilizar prolongadores.

Família: 08.12.0116
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799506537

Código interno0715160104
SKU0715160104
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,495 kg
Altura4,0 cm
Largura10,0 cm
Comprimento30,0 cm
Diâmetro23 mm mm
DIÂMETRO: 23 mm | Comprimento: 31 cm | Medida: 23mm | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Disco Flap 115mm Fibra F90 G 60
Wurth
Disco Flap 115mm Fibra F90 G 60
Cód: 0579400060
R$46,75
📦 Embalagem c/ 5 un
Em estoque
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Cód: 0890200301
R$20,19
Em estoque
Silicone Acético Basic Inc 280ml/269g
Wurth
Silicone Acético Basic Inc 280ml/269g
Cód: 0892561301
R$544,99
📦 Embalagem c/ 25 un
5x de R$ 109,00 sem juros
Indisponível
Descarbonizante Pro 500 Limpa TBI/ Corpo de Borboleta 500ml
Wurth
Descarbonizante Pro 500 Limpa TBI/ Corpo de Borboleta 500ml
Cód: 0893100340
R$40,12
Em estoque
Trava Roscas Torque Alto W771 10g
Wurth
Trava Roscas Torque Alto W771 10g
Cód: 0893270203
R$25,02
Em estoque