Wurth
Chave Fixa CRV 25AH28mm
Cód: 0713304028 · EAN: 7891799506247 · Un: UN
CHAVE FIXA CRV 25X28MM
Em estoque
R$ 107,71
em até 4x de R$ 26,93 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Chave manual fixa para aperto e desaperto de elementos de fixação como porcas e parafusos.
Características:
- Fabricado em aço cromo-vanádio tratado termicamente;
- Dureza 42-48 HRC;
- Acabamento matte (fosco);
- Gravação logo à laser;
- Lado fixo com ângulo de 15°em relação ao eixo do corpo;
- Medidas diferentes em cada extremidade;
- Atende a norma 3110.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto de que necessitem torque determinado;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca utilizar acessórios para prolongamento da ferramenta;
- Não bater com martelos ou marretas nas chaves para soltar cabeças de parafusos ou porcas encravadas. As chaves não foram desenvolvidas para receber esse tipo de impacto.
Modo de Usar:
- O encaixe do elemento de fixação (parafuso ou porca) e a extremidade da chave devem ter sempre a mesma medida;
- O usuário deve sempre puxar a ferramenta em sua direção;
- Sempre utilizar óculos e luvas de proteção.
Chave manual fixa para aperto e desaperto de elementos de fixação como porcas e parafusos.
Características:
- Fabricado em aço cromo-vanádio tratado termicamente;
- Dureza 42-48 HRC;
- Acabamento matte (fosco);
- Gravação logo à laser;
- Lado fixo com ângulo de 15°em relação ao eixo do corpo;
- Medidas diferentes em cada extremidade;
- Atende a norma 3110.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto de que necessitem torque determinado;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca utilizar acessórios para prolongamento da ferramenta;
- Não bater com martelos ou marretas nas chaves para soltar cabeças de parafusos ou porcas encravadas. As chaves não foram desenvolvidas para receber esse tipo de impacto.
Modo de Usar:
- O encaixe do elemento de fixação (parafuso ou porca) e a extremidade da chave devem ter sempre a mesma medida;
- O usuário deve sempre puxar a ferramenta em sua direção;
- Sempre utilizar óculos e luvas de proteção.
Referências: Busca: 7891799506247
| Código interno | 0713304028 |
| SKU | 0713304028 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,420 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 26,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
