Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Chave TX Profissional T20 X 75 mm
Wurth

Chave TX Profissional T20 X 75 mm

Cód: 0613256007 · EAN: 7891799457990 · Un: UN

CHAVE TX T20 X 75MM

Em estoque
R$ 26,56
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Chave com acionamento TX para operações de aperto e desaperto de parafusos com encaixe interno.

Características:

- Cabo fabricado em borracha termoplástica (TPR) e polipropileno (PP);
- Haste redonda fabricada em cromo-vanádio;
- Acabamento niquelado e cromado;
- Ponta magnética com tratamento térmico que proporciona maior durabilidade;
- Ferramenta sem isolamento elétrico;
- Acionamento TX (Perfil Hexalobular).

Restrições de Uso:

- Nunca utilizar chaves como alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca tentar aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;
- Sempre utilizar a chave adequada para cada tamanho de parafuso;
- Nunca utilizar a ferramenta em redes energizadas.

Principais Vantagens:

- Cabo ergonômico, ótima empunhadura;
- Ponta magnética;
- Tratamento térmico na ponta.

Família: 08.01.1951
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799457990 | Busca: Chave Hexalobular

Código interno0613256007
SKU0613256007
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,063 kg
Altura3,0 cm
Largura3,0 cm
Comprimento18,0 cm
TamanhoT20 X 75 mm
Tamanho: T20 X 75 mm

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Fluidos para Radiador, Soluções e Aditivos de Arrefecimento - Orgânicos FLUIDO DE RADIADOR ROSA 1L
Wurth
Fluidos para Radiador, Soluções e Aditivos de Arrefecimento - Orgânicos FLUIDO DE RADIADOR ROSA 1L
Cód: 0893556010
R$190,32
📦 Embalagem c/ 12 un
5x de R$ 38,06 sem juros
Em estoque
Fita Dupla Face Transparente 12 1,5 m
Wurth
Fita Dupla Face Transparente 12 1,5 m
Cód: 0894909162
R$153,56
📦 Embalagem c/ 12 un
5x de R$ 30,71 sem juros
Em estoque
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Cód: 0985181001
R$68,66
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 34,33 sem juros
Em estoque