Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Chave TX Profissional T6 X 75 mm
Wurth

Chave TX Profissional T6 X 75 mm

Cód: 0613256001 · EAN: 7891799457938 · Un: UN

CHAVE TX T6 X 75MM

Em estoque
R$ 18,54
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Chave com acionamento TX para operações de aperto e desaperto de parafusos com encaixe interno.

Características:

- Cabo fabricado em borracha termoplástica (TPR) e polipropileno (PP);
- Haste redonda fabricada em cromo-vanádio;
- Acabamento niquelado e cromado;
- Ponta magnética com tratamento térmico que proporciona maior durabilidade;
- Ferramenta sem isolamento elétrico;
- Acionamento TX (Perfil Hexalobular).

Restrições de Uso:

- Nunca utilizar chaves como alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca tentar aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;
- Sempre utilizar a chave adequada para cada tamanho de parafuso;
- Nunca utilizar a ferramenta em redes energizadas.

Principais Vantagens:

- Cabo ergonômico, ótima empunhadura;
- Ponta magnética;
- Tratamento térmico na ponta.

Família: 08.01.1951
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799457938 | Busca: Chave Hexalobular

Código interno0613256001
SKU0613256001
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,040 kg
Altura3,0 cm
Largura3,0 cm
Comprimento17,0 cm
TamanhoT6 X 75 mm
Tamanho: T6 X 75 mm | Acabamento: Niquelado/ Cromado | Cabo: Cabo fabricado em borracha termoplástica (TPR) e polipropileno (PP). | Comprimento da Haste: 75mm | Haste: Haste redonda fabricada em cromo-vanádio | Medida: T6 | Produtos Associados: Parafusos Torx®; Chaves de fenda; Alicates; Luvas | Sinônimo: Chave Hexalobular | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Chave TX Profissional T20 X 75 mm
Wurth
Chave TX Profissional T20 X 75 mm
Cód: 0613256007
R$26,56
Em estoque