Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Cinzel de Cortar Chapas para Martelete Pneumático 7"
Wurth

Cinzel de Cortar Chapas para Martelete Pneumático 7"

Cód: 0709904024 · EAN: 4058794955415 · Un: UN

CINZEL CORTAR CHAPAS - 0703904017

Em estoque
R$ 82,11
em até 3x de R$ 27,37 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Ferramenta pneumática de uso profissional, que utiliza cinzel nas operações de corte de cabeça de rebites em lonas de freio, ponteio de soldas, desincrustações, corte de chapas metálicas e raspagens em geral. Ideal para oficinas mecânicas e manutenção industrial

Características:

- Carcaça em alumínio;
- Acionamento por gatilho;
- Acompanha 5 cinzéis longos e 1 mola. Informações de segurança ;
- Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, leia atentamente o manual de instruções;
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário;
- Mantenha o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.

Principais Vantagens:

- Baixo índice de manutenção;
- Leve e resistente;
- Gatilho com ótima sensibilidade para controle da velocidade de trabalho

Família: 10.01.0210
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4058794955415 | Busca: Goiva | Busca: Talhadeira

Código interno0709904024
SKU0709904024
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,155 kg
Altura2,0 cm
Largura3,0 cm
Comprimento18,0 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Engate Rápido/ Níple Alta Vazão Engate Macho 1/2" NPT
Wurth
Engate Rápido/ Níple Alta Vazão Engate Macho 1/2" NPT
Cód: 0699211120
R$269,67
📦 Embalagem c/ 3 un
5x de R$ 53,93 sem juros
Em estoque
Cinzel Puncionador para Martelete Pneumático 7"
Wurth
Cinzel Puncionador para Martelete Pneumático 7"
Cód: 0709904023
R$71,48
2x de R$ 35,74 sem juros
Em estoque
TUBO TERMORETRATIL 3,2 mm
Wurth
TUBO TERMORETRATIL 3,2 mm
Cód: 07710032
R$5,81
Em estoque
Silicone para Alta Temperatura Aerossol Preto 215G
Wurth
Silicone para Alta Temperatura Aerossol Preto 215G
Cód: 0893323402
R$182,22
5x de R$ 36,44 sem juros
Em estoque
Desengraxante Express 500ML
Wurth
Desengraxante Express 500ML
Cód: 0893650987
R$52,55
2x de R$ 26,28 sem juros
Em estoque