
Wurth
Condicionador de Metais 200ml
Cód: 0893557504 · EAN: 7891799474508 · Un: UN
CONDICIONADOR DE METAIS 200ML
Em estoque
R$ 113,45
em até 4x de R$ 28,36 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O condicionador de metais é um produto de origem sintética desenvolvido a base de nanotecnologia que atua no motor formando uma super proteção contra o desgaste das peças metálicas sujeitas a fricção, proporcionando redução de atrito, proteção antioxidante e anticorrosiva. Por ser desenvolvido com nanotecnologia não interfere entre as folgas mínimas, mantendo a tolerância original de fábrica.Características:- Protege as partes lubrificadas até 3 vezes mais que os lubrificantes convencionais;- Age como modificador de atrito (antifricção) em condições severas de lubrificação;- Proteção anticorrosiva e antioxidante;- Pode ser misturado com todo tipo de lubrificante: mineral, sintético e semi-sintético;- Proporciona uma lubricidade maior, evita travamentos, permitindo ganho extra de rendimento e trazendo economia de combustível e durabilidade das peças.Pode ser utilizado em diversos segmentos, tais como:- Motores automotivos (gasolina, etanol, GNV, flex e Diesel);- Motocicletas;- Motores náuticos;- Máquinas industriais;- Material bélico;- Equipamentos agrícolas;- Compressores;- Câmbio manual. Modo de usar ;- Adicionar de 5 a 6% de condicionador de metais no óleo de motor;- Exemplo de utilização: para um motor com capacidade de 4 litros de óleo, utilizar um frasco (200ml) do condicionador de metais.Principais Vantagens:- Facilita as partidas a frio e reduz o desgaste causado pela falta de lubrificação;- Reduz emissão de gases poluentes e o consumo de combustível;- Proteção anticorrosiva e antioxidante;- Pode ser misturado com todo tipo de lubrificante: mineral, sintético e semi-sintético;- Age como modificador de atrito (antifricção) em condições severas de lubrificação;- Aumenta o rendimento do sistema, trazendo economia e durabilidade.
FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/03-09-2025/0893557504.pdf#detalhes | Família: 12.07.1932 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Relatorio/Programas%20uteis/Python/12.07.0032.pdf | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799474508 | Busca: Aditivo | Busca: Millitec
| Código interno | 0893557504 |
| SKU | 0893557504 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,282 kg |
| Altura | 18,0 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 3,5 cm |
| Produtos Associados | OTW; Óleo de motor; Flushing; Chave saca bujão de óleo |
| Sinônimo | Millitec, Aditivo |
| Densidade | 1,000 (a 20 ºC) |
| Ponto de Fulgor | 280°C |
| Viscosidade SAE | 20 W |
Densidade: 1,000 (a 20 ºC) | Ponto de Fulgor: 280°C | Produtos Associados: OTW; Óleo de motor; Flushing; Chave saca bujão de óleo | Sinônimo: Millitec, Aditivo | Viscosidade SAE: 20 W
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Fluido para Radiador Orgânico Rosa Pronto Uso 20% 1L
Cód: 0893556010
R$225,84
📦 Embalagem c/ 12 un
9x de R$ 25,09 sem juros
Em estoque
Wurth
Solução Arrefecedora Orgânica Pronto Uso Rosa 33% 1L
Cód: 0893556238
R$283,20
📦 Embalagem c/ 12 un
11x de R$ 25,75 sem juros
Em estoque
Wurth
Aditivo Bicombustível Injection Cleaner LWB 200 ML
Cód: 08935597
R$54,15
2x de R$ 27,08 sem juros
Em estoque

