
Wurth
CONJUNTO PASSA FIO C/ TRAVA MARFIM 59 mm
Cód: 0683280059 · EAN: 7891799530174 · Un: UN
CONJUNTO PASSA FIO 59MM MARFIM
Em estoque
R$ 10,58
📦 Embalagem com 2 unidades
(R$ 5,29 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 2 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Passa fio plástico, fabricado em polipropileno (PP), utilizado para permitir conexão a tomadas e organizar cabos de equipamento eletrônicos ou eletrodomésticos dispostos em móveis.
Características:
- Fabricado em polipropileno (PP);
- Excelente design e de fácil instalação;
- Disponível nas cores branco, preto e marfim.
Aplicações:
- Organização de cabos de equipamentos eletrônicos em móveis, como por exemplo armários, balcões, mesas residenciais ou comerciais, painéis, racks e etc.
Principais Vantagens:
- Mantém um ambiente organizado e agradável;
- Evita o emaranhamento de fios, que podem causar curtos-circuitos e incêndios.
Passa fio plástico, fabricado em polipropileno (PP), utilizado para permitir conexão a tomadas e organizar cabos de equipamento eletrônicos ou eletrodomésticos dispostos em móveis.
Características:
- Fabricado em polipropileno (PP);
- Excelente design e de fácil instalação;
- Disponível nas cores branco, preto e marfim.
Aplicações:
- Organização de cabos de equipamentos eletrônicos em móveis, como por exemplo armários, balcões, mesas residenciais ou comerciais, painéis, racks e etc.
Principais Vantagens:
- Mantém um ambiente organizado e agradável;
- Evita o emaranhamento de fios, que podem causar curtos-circuitos e incêndios.
Referências: Busca: 7891799530174
| Código interno | 0683280059 |
| SKU | 0683280059 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,002 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 14,0 cm |
| Diâmetro | 59 mm mm |
DIÂMETRO: 59 mm | Composição: 2 Unidades | Diâmetro Externo: 59mm | Diâmetro Interno: 54mm | Material: Plástico | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
SERRA BIMETAL HSS 24D
Cód: 0603302024
R$132,34
📦 Embalagem c/ 10 un
5x de R$ 26,47 sem juros
Em estoque
Wurth
Suporte para Prateleira tipo Tubinho Branco 10 x 15mm BRANCO
Cód: 068310115
R$40,00
📦 Embalagem c/ 200 un
Em estoque


