
Wurth
Contrapeso Aço Colante 5gx4+10gx4
Cód: 0830155003 · EAN: 7891799528317 · Un: UN
CONTRAPESO ACO COLANTE 5GX4+10GX4
Em estoque
R$ 148,57
📦 Embalagem com 50 unidades
(R$ 2,97 por unidade)
em até 5x de R$ 29,71 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 50 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição Contrapeso para balanceamento de rodas automotivas.
Características:
- Fabricado em aço;
- Livre de chumbo;
- Acabamento galvanizado.
Aplicações:
- Rodas automotivas de ferro e rodas de liga leve (alumínio).
Principais Vantagens:
- Não é feito de chumbo;
- Ecologicamente correto;
- Pasta para montagem de pneu.
Referências: Busca: 7891799528317
| Código interno | 0830155003 |
| SKU | 0830155003 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,061 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 16,0 cm |
| Comprimento | 11,0 cm |
| Modelo | COLANTE 5GX4+10GX4 |
MODELO: COLANTE 5GX4+10GX4 | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Contrapeso Aço Univ Roda Ferro 30g
Cód: 0830151030
R$93,72
📦 Embalagem c/ 50 un
3x de R$ 31,24 sem juros
Em estoque
Wurth
Silicone Neutro para Alta Temperatura Pró Preto Bisnaga 85g Caixa com 12 Unidades
Cód: 0890324086
R$515,90
📦 Embalagem c/ 12 un
5x de R$ 103,18 sem juros
Em estoque
Wurth
Pasta para Montagem e Desmontagem de Pneus 3kg
Cód: 0893122
R$107,34
4x de R$ 26,84 sem juros
Em estoque