
Wurth
Contrapeso Aço Univ Roda Ferro 5g
Cód: 0830151005 · EAN: 7891799527938 · Un: UN
CONTRAPESO ACO UNIV RODA FERRO 5G
Em estoque
R$ 15,44
📦 Embalagem com 50 unidades
(R$ 0,31 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 50 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição Contrapeso para balanceamento de rodas automotivas.
Características:
- Fabricado em aço;
- Livre de chumbo;
- Acabamento galvanizado.
Aplicações:
- Rodas automotivas de ferro e rodas de liga leve (alumínio).
Principais Vantagens:
- Não é feito de chumbo;
- Ecologicamente correto;
- Pasta para montagem de pneu.
Referências: Busca: 7891799527938
| Código interno | 0830151005 |
| SKU | 0830151005 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,006 kg |
| Altura | 7,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 10,0 cm |
| Modelo | UNIV RODA FERRO 5G |
MODELO: UNIV RODA FERRO 5G
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Bujão CARTER 14X16X1,5 -VW G5/G6 (TODOS)
Cód: 0243108101
R$131,85
📦 Embalagem c/ 5 un
5x de R$ 26,37 sem juros
Em estoque
Wurth
OSW AIR PRO 2 em 1: HSW AIR + OXI-SANITIZAÇÂO
Cód: 0703999111
R$6.113,42
5x de R$ 1.222,68 sem juros
Em estoque
Wurth
Contrapeso Aço Univ Roda Ferro 20g
Cód: 0830151020
R$60,17
📦 Embalagem c/ 50 un
2x de R$ 30,09 sem juros
Em estoque