



Wurth
OSW AIR PRO 2 em 1: HSW AIR + OXI-SANITIZAÇÂO
Cód: 0703999111 · EAN: 7891799538262 · Un: UN
OSW AIR PRO GERADOR DE OZONIO 2 EM 1
Em estoque
R$ 6.113,42
em até 5x de R$ 1.222,68 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Equipamento profissional 2 em 1 que traz uma solução completa e inovadora. Os benefícios do ozônio (O3 ) e do HSW PRO3 integrados em um único equipamento. Juntos combatem microrganismos como bactérias, vírus, fungos e elimina odores desagradáveis, como do cigarro, mofo, etc.
Características:
- O OSW AIR PRO 2 em 1conta com um moderno reator de ozônio que transforma parte do oxigênio atmosférico em ozônio através de um método chamado "Descarga de Corona" que forma plasma frio. Esse processo faz com que moléculas de oxigênio (O), ao passar pela célula geradora, sejam quebradas e reagrupadas em ozônio (O). Por ser um poderoso oxidante, o ozônio reage e elimina rapidamente microrganismos e vírus. Também reage com moléculas causadoras de odor, oxidando e neutralizando-as rapidamente;
- O HSW PRO3 é um produto químico limpador de base tensoativa, de alta eficiência, com aplicação em forma de nebulização através de ar comprimido e com ação 3 em 1. Atua como um neutralizador de odor, controlando odores desagradáveis como tabaco, urina e mofo do ambiente e de tecidos. Efetua a limpeza do sistema de ar condicionado, atuando desde os dutos até o interior do veículo, como estofados, carpetes e forros. Além disso, o produto ainda auxilia no controle da proliferação de microrganismos, quebrando as moléculas de gordura que os alimentam, deixando no ambiente uma agradável
Principais Vantagens:
- Equipamento inteligente 2x1;
- Compacto e completo;
- Portátil;
- Bivolt automático;
- Display digital colorido;
- Funções pré-programadas;
- Eficiente e rápida aplicação;
- Ecologicamente correto;
- Limpeza profunda em todos os ambientes.
Equipamento profissional 2 em 1 que traz uma solução completa e inovadora. Os benefícios do ozônio (O3 ) e do HSW PRO3 integrados em um único equipamento. Juntos combatem microrganismos como bactérias, vírus, fungos e elimina odores desagradáveis, como do cigarro, mofo, etc.
Características:
- O OSW AIR PRO 2 em 1conta com um moderno reator de ozônio que transforma parte do oxigênio atmosférico em ozônio através de um método chamado "Descarga de Corona" que forma plasma frio. Esse processo faz com que moléculas de oxigênio (O), ao passar pela célula geradora, sejam quebradas e reagrupadas em ozônio (O). Por ser um poderoso oxidante, o ozônio reage e elimina rapidamente microrganismos e vírus. Também reage com moléculas causadoras de odor, oxidando e neutralizando-as rapidamente;
- O HSW PRO3 é um produto químico limpador de base tensoativa, de alta eficiência, com aplicação em forma de nebulização através de ar comprimido e com ação 3 em 1. Atua como um neutralizador de odor, controlando odores desagradáveis como tabaco, urina e mofo do ambiente e de tecidos. Efetua a limpeza do sistema de ar condicionado, atuando desde os dutos até o interior do veículo, como estofados, carpetes e forros. Além disso, o produto ainda auxilia no controle da proliferação de microrganismos, quebrando as moléculas de gordura que os alimentam, deixando no ambiente uma agradável
Principais Vantagens:
- Equipamento inteligente 2x1;
- Compacto e completo;
- Portátil;
- Bivolt automático;
- Display digital colorido;
- Funções pré-programadas;
- Eficiente e rápida aplicação;
- Ecologicamente correto;
- Limpeza profunda em todos os ambientes.
Referências: Busca: 7891799538262
| Código interno | 0703999111 |
| SKU | 0703999111 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 4,810 kg |
| Altura | 33,0 cm |
| Largura | 24,0 cm |
| Comprimento | 38,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Capacidade: 12g/h | Concentração de O3 na: 58 ppm saída | Fluxo de Ar: 1700 litros por minuto (Ar + Ozônio) | Modelo: OSW AIR PRO | Voltagem: Fonte bivolt DC12V 2,9A 35W | Garantia: 6 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Adaptador Digital de Torque 1/2"
Cód: 0714305112
R$1.506,30
5x de R$ 301,26 sem juros
Em estoque
Wurth
Contrapeso Aço Univ Roda Ferro 20g
Cód: 0830151020
R$60,17
📦 Embalagem c/ 50 un
2x de R$ 30,09 sem juros
Em estoque