Wurth
Cortador de Vidro Profissional 5- 15mm
Cód: 071470 110 · EAN: 4056807642635 · Un: UN
CORTADOR DE VIDRO PROFISSIONAL 5-15MM
Em estoque
R$ 97,32
em até 3x de R$ 32,44 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Ferramenta desenvolvida para operações de corte de vidros e espelhos.
Características:
- Corpo/reservatório do lubrificante em alumínio. :
- Disco (roda) de corte fabricado em carbureto de tungstênio que proporciona maior durabilidade, cortes precisos e sem rebarbas. :
- Formato tipo caneta para facilitar o uso. :
- Ângulo de corte 145º - Rotação 360º. :
- Acompanha bisnaga dosadora.
Aplicação:
- Corte de vidros e espelhos de 5 a 15 mm de espessura.
Modo de usar:
- Desrosquear a tampa de metal localizada na parte superior do cortador. :
- Colocar querosene/lubrificante com o auxílio da bisnaga dosadora. :
- Rosquear a tampa. :
- Pressionar o cortador em um vidro ou qualquer substrato para verificar se o lubrificante chegou até o disco (roda). :
- Colocar uma régua sobre o vidro a ser cortado e pressionar o cortador em movimento contínuo em sua direção. :
- Dobrar o vidro, ou bater com a extremidade redonda do cortador dividindo-o na parte riscada.
Principais Vantagens:
- Corte preciso e sem rebarbas. :
- Sistema automático de lubrificação. :
- Corte em vidros até 15 mm.
Ferramenta desenvolvida para operações de corte de vidros e espelhos.
Características:
- Corpo/reservatório do lubrificante em alumínio. :
- Disco (roda) de corte fabricado em carbureto de tungstênio que proporciona maior durabilidade, cortes precisos e sem rebarbas. :
- Formato tipo caneta para facilitar o uso. :
- Ângulo de corte 145º - Rotação 360º. :
- Acompanha bisnaga dosadora.
Aplicação:
- Corte de vidros e espelhos de 5 a 15 mm de espessura.
Modo de usar:
- Desrosquear a tampa de metal localizada na parte superior do cortador. :
- Colocar querosene/lubrificante com o auxílio da bisnaga dosadora. :
- Rosquear a tampa. :
- Pressionar o cortador em um vidro ou qualquer substrato para verificar se o lubrificante chegou até o disco (roda). :
- Colocar uma régua sobre o vidro a ser cortado e pressionar o cortador em movimento contínuo em sua direção. :
- Dobrar o vidro, ou bater com a extremidade redonda do cortador dividindo-o na parte riscada.
Principais Vantagens:
- Corte preciso e sem rebarbas. :
- Sistema automático de lubrificação. :
- Corte em vidros até 15 mm.
Referências: Busca: 4056807642635
| Código interno | 071470 110 |
| SKU | 071470 110 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,087 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 24,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Capacidade: 5 a 15mm (espessura) | Composição: Acompanha Bisnaga Dosadora | Produtos Associados: Luvas resistente a corte CUT-5; Óculos de segurança; Avental | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Silicone Acético Basic Inc 280ml/269g
Cód: 0892561301
R$544,99
📦 Embalagem c/ 25 un
5x de R$ 109,00 sem juros
Indisponível
