Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Cossinete HSS M DIN223 M5X0,80 M M5X0,80
Wurth

Cossinete HSS M DIN223 M5X0,80 M M5X0,80

Cód: 0652211003 · EAN: 7891799474164 · Un: UN

COSSINETE HSS M DIN223 M5X0,80

Em estoque
R$ 109,84
em até 4x de R$ 27,46 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Ferramentas manuais que tem como função a formação de roscas externas em eixos, parafusos e tubos para união com porcas, furos roscados e luvas roscadas.

Aplicações:

- Utilizado para confeccionar roscas externas em eixos, parafusos e tubos;
- Pode-se utilizar o Cossinete com a barra a ser roscada fixa no Torno ou em Morsa. O rosqueamento pode ser feito no sentido horário e anti-horário. No sentido horário: para confecção e formação da rosca externa. Sentido anti horário para quebra do cavaco.

Importante:

- Deve-se sempre utilizar fluído de corte durante o processo de formação de roscas;
- Verificar nos dados técnicos o Porta Cossinete que corresponde ao Cossinete a ser utilizado.

Principais Vantagens:

- Fabricados em aço rápido (HSS) ;
- Excelente durabilidade;
- Baixo risco de quebra da ferramenta.

Família: 01.10.0123
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799474164

Código interno0652211003
SKU0652211003
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,014 kg
Altura1,5 cm
Largura3,5 cm
Comprimento3,5 cm
DescriçãoM M5X0,80
DESCRIÇÃO: M M5X0,80 | Composição: Unitário | Diâmetro Externo: 20mm | Diâmetro: M5 | Espessura Externa: 7mm | Material: Aço Rápido | Passo da Rosca: 0,8mm | Produtos Associados: Macho Manual Métrico; Macho Manual Whitworh; Broca HSS; Fluído de Corte | Rosca: Rosca Grossa | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Óculos de Segurança PRO com Haste INCOLOR
Wurth
Óculos de Segurança PRO com Haste INCOLOR
Cód: 0899300001
R$10,38
Em estoque
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 5 m
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 5 m
Cód: 0985180501
R$56,01
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 28,01 sem juros
Em estoque