Wurth
Descarbonizante por Imersão 5L
Cód: 0893100305 · EAN: 4050641966629 · Un: UN
DESCARBONIZANTE POR IMERSAO 5 L
Em estoque
R$ 702,82
em até 5x de R$ 140,56 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
O DESCARBONIZANTE POR IMERSÃO elimina resíduos sólidos provocados pela má queima do combustível (carbonização) em carburadores, turbinas, corpos de borboleta (TBI), dentre outros. De fácil aplicação, o produto age através do processo de imersão. Possui em sua formulação um componente químico que age como selo químico, evitando a evaporação dos ativos e permitindo a reutilização do mesmo líquido por várias vezes.
Características:
- Limpeza prática e eficiente;
- Processo rápido;
- Possui selo químico: por questão de segurança e para evitar a evaporação do produto, o produto é composto por uma camada de água sobre a solução;
- Alto poder de limpeza.
Aplicação:
- Limpeza de carburadores, turbinas, corpos de borboleta (TBI), sede de válvulas e cabeça de pistão de motores a gasolina, álcool e diesel.
Restrições de Uso:
- Nunca utilize um recipiente metálico para fazer a aplicação. Sempre utilize recipientes plásticos.
Modo de usar:
- Agite o produto, tornando a parte ativa e o selo químico uma mistura homogênea;
- Transferir o produto para um recipiente plástico, garantindo que as peças fiquem totalmente submersas;
- Retire as partes de borracha e PVC das peças que serão limpas;
- Coloque as peças submersas no produto;
- Aguarde de 15 a 20 minutos, dependendo da camada de incrustação;
- Utilize um pincel para auxiliar na remoção dos resíduos;
- Enxágue a peça com água em abundância, garantindo que todo o produto saia da peça;
- Quando necessário, repita a aplicação.
Principais Vantagens:
- Age diretamente sobre o resíduo da queima do combustível ;
- Tempo de limpeza: 15 a 20 minutos;
- Pode ser reutilizado por várias vezes.
O DESCARBONIZANTE POR IMERSÃO elimina resíduos sólidos provocados pela má queima do combustível (carbonização) em carburadores, turbinas, corpos de borboleta (TBI), dentre outros. De fácil aplicação, o produto age através do processo de imersão. Possui em sua formulação um componente químico que age como selo químico, evitando a evaporação dos ativos e permitindo a reutilização do mesmo líquido por várias vezes.
Características:
- Limpeza prática e eficiente;
- Processo rápido;
- Possui selo químico: por questão de segurança e para evitar a evaporação do produto, o produto é composto por uma camada de água sobre a solução;
- Alto poder de limpeza.
Aplicação:
- Limpeza de carburadores, turbinas, corpos de borboleta (TBI), sede de válvulas e cabeça de pistão de motores a gasolina, álcool e diesel.
Restrições de Uso:
- Nunca utilize um recipiente metálico para fazer a aplicação. Sempre utilize recipientes plásticos.
Modo de usar:
- Agite o produto, tornando a parte ativa e o selo químico uma mistura homogênea;
- Transferir o produto para um recipiente plástico, garantindo que as peças fiquem totalmente submersas;
- Retire as partes de borracha e PVC das peças que serão limpas;
- Coloque as peças submersas no produto;
- Aguarde de 15 a 20 minutos, dependendo da camada de incrustação;
- Utilize um pincel para auxiliar na remoção dos resíduos;
- Enxágue a peça com água em abundância, garantindo que todo o produto saia da peça;
- Quando necessário, repita a aplicação.
Principais Vantagens:
- Age diretamente sobre o resíduo da queima do combustível ;
- Tempo de limpeza: 15 a 20 minutos;
- Pode ser reutilizado por várias vezes.
FISPQ/FDS: Baixar PDF
Família: 12.02.0250
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4050641966629 | Busca: Abrilhantador | Busca: car 80 | Busca: car-80 | Busca: car80 | Busca: Car80 | Busca: carbo off | Busca: Descarbonizante | Busca: Limpa Bico | Busca: Limpa Cabeçote | Busca: limpa junta | Busca: Limpa Motor | Busca: limpa-motor
| Código interno | 0893100305 |
| SKU | 0893100305 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 6,045 kg |
| Altura | 29,0 cm |
| Largura | 19,0 cm |
| Comprimento | 13,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Aspecto: Líquido | Cor: Marrom | Densidade: 1,20 a 1,30g/cm³ (em 20ºC) | Embalagem: 5L | Odor: Característico | pH: 10,5 | Sinônimo: Limpa Bico, Limpa Cabeçote, Limpa Motor, Abrilhantador | Solubilidade: Insolúvel em água
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
