Wurth
W-CA GRAXA PARA CHASSIS 10 KG
Cód: 0893880023 · EAN: 4053479480626 · Un: UN
W-CA GRAXA PARA CHASSIS 10 KG
Em estoque
R$ 987,16
em até 5x de R$ 197,43 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Graxa para chassis de grande adesividade para lubrificação em locais com vibração e contato com água. A base de óleo mineral, com aditivo de sabão de cálcio, essa graxa possui boa aderência, resistência à lavagem por água e suporta pico momentâneo de temperatura de +95°C. Produto registrado na Agência Nacional do Petróleo.
Características:
- Resistência à lavagem por água;
- Alta adesividade;
- Proteção da peça contra oxidação;
- Boa lubricidade.
Aplicações:
- Lubrificação e proteção de pinos e articulações dos chassis de caminhões, ônibus, utilitários, máquinas agrícolas, automóveis e terraplanagem;
- Na linha industrial, possui diferentes aplicações, onde as condições de operação não exijam graxas específicas;
- Lubrificações que não exijam resistência à altas temperaturas.
Modo de Usar:
- Limpe o local de aplicação, se certificando que não exista lubrificante antigo;
- Aplique o produto no local de lubrificação, utilizando pincel, espátula, engraxadeira manual ou pneumática;
- Siga as recomendações do fabricante do equipamento/ veículo que será lubrificado.
Principais Vantagens:
- Não sai com a lavagem;
- Maior duração da lubrificação;
- Adere a peça, mesmo as que sofrem vibrações;
- Aumenta a durabilidade da peça, evitando ferrugem e desgaste.
Graxa para chassis de grande adesividade para lubrificação em locais com vibração e contato com água. A base de óleo mineral, com aditivo de sabão de cálcio, essa graxa possui boa aderência, resistência à lavagem por água e suporta pico momentâneo de temperatura de +95°C. Produto registrado na Agência Nacional do Petróleo.
Características:
- Resistência à lavagem por água;
- Alta adesividade;
- Proteção da peça contra oxidação;
- Boa lubricidade.
Aplicações:
- Lubrificação e proteção de pinos e articulações dos chassis de caminhões, ônibus, utilitários, máquinas agrícolas, automóveis e terraplanagem;
- Na linha industrial, possui diferentes aplicações, onde as condições de operação não exijam graxas específicas;
- Lubrificações que não exijam resistência à altas temperaturas.
Modo de Usar:
- Limpe o local de aplicação, se certificando que não exista lubrificante antigo;
- Aplique o produto no local de lubrificação, utilizando pincel, espátula, engraxadeira manual ou pneumática;
- Siga as recomendações do fabricante do equipamento/ veículo que será lubrificado.
Principais Vantagens:
- Não sai com a lavagem;
- Maior duração da lubrificação;
- Adere a peça, mesmo as que sofrem vibrações;
- Aumenta a durabilidade da peça, evitando ferrugem e desgaste.
FISPQ/FDS: Baixar PDF
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Família: 12.01.0140
Referências: Busca: 4053479480626
| Código interno | 0893880023 |
| SKU | 0893880023 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 10,120 kg |
| Altura | 30,0 cm |
| Largura | 29,0 cm |
| Comprimento | 29,0 cm |
| Peso | 10 KG |
PESO: 10 KG | Consistência: 2 NLGI | Embalagem: 10kg | Penetração: 265 à 298mm/10 (Trabalhada a 25°C) | Ponto de Gota: 95°C (ASTM D 2265 / DIN 51 561) | Temperatura de Trabalho: -10°C à +75°C | Tonalidade: Marrom Esverdeado | Viscosidade do Óleo Base: 70 à 120cSt (à 40°C ASTM D 445 / DIN 51 561)
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Fita Dupla Face Transparente 12 1,5 m
Cód: 0894909162
R$153,56
📦 Embalagem c/ 12 un
5x de R$ 30,71 sem juros
Em estoque



