
Wurth
Cera Limpadora 3,5kg
Cód: 0893015802 · EAN: 7891799531287 · Un: UN
CERA LIMPADORA SERIE OURO 3,5KG
Em estoque
R$ 272,84
em até 10x de R$ 27,28 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:A cera limpadora, limpa, dá brilho e protege contra intempéries, raios UVA, UVB e maresia. Formulado especialmente com PTFE*, não contém abrasivos, não resseca borrachas e peças plásticas e nem deixa manchas ou resíduos esbranquiçados. Limpa e remove com facilidade as sujeiras existentes, proporcionando um brilho duradouro.Características:- Limpa, dá brilho e protege;- Fórmula especial com PTFE*;- Alta proteção;- Fácil aplicação;- Não contém abrasivos.Aplicações:- Automóveis, motos, aviões, lanchas, embarcações, jet-ski, ônibus, caminhões, tratores, máquinas agrícolas, eletrodomésticos, dentre outros.Restrições de Uso:- Não aplique quando houver terra ou areia aderida na superfícieModo de Usar:- Limpe e seque a superfície;- Com o auxílio de uma flanela ou algodão de polimento, aplique uma pequena quantidade do produto em movimentos circulares;- Deixe secar por 2 ou 3 minutos;- Utilize uma flanela, algodão de polimento seco ou pano de microfibra para dar o brilho final.Principais Vantagens:- Produto 3 em 1 (limpa, dá brilho e protege);- Alto rendimento;- Protege contra intempéries, raios UVA, UVB e maresia;- Não necessita de equipamento para aplicação;- Não deixa borrachas ou peças plásticas esbranquiçadas.
FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/16-12-2024/FISPQ/parte1/0893015802.pdf#detalhes | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/24-02-2023/12.03.0090/12.03.0090_Cera_limpadora.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante) | Família: 12.03.0090
Referências: Busca: 7891799531287
| Código interno | 0893015802 |
| SKU | 0893015802 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 3,698 kg |
| Altura | 19,0 cm |
| Largura | 20,0 cm |
| Comprimento | 20,0 cm |
| Peso | 3,5 KG |
PESO: 3,5 KG
Este produto ainda não possui avaliações.



