Wurth
Detector Fuga Corrente Elétrica 500ml
Cód: 0890205 · EAN: 4050641966445 · Un: UN
DETECTOR FUGA CORRENTE ELETRICA 500 ML
Em estoque
R$ 47,76
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do produto O Detector de Fuga de Corrente é um indicador da presença de fuga de corrente elétrica. Quando aplicado, indica através de faíscas o local onde está ocorrendo a fuga de corrente. Não necessita de equipamentos especiais e evita a troca desnecessária de peças.
Características:
- Indica a presença de fuga de corrente elétrica;
- Não inflamável;
- Economia na troca de peças;
- Praticidade na aplicação.
Aplicações:
- Cabos de vela, tampa de distribuidor, bobinas.
Restrições de uso:
- Não aplique sobre os terminais da bateria.
Modo de usar
- Com o motor em funcionamento, pulverize o produto em direção à superfície a ser analisada;
- A presença de faísca apontará o local onde está ocorrendo a fuga de corrente elétrica.
Principais Vantagens:
- Torna a fuga visível através da emissão de faíscas;
- Não gera uma aplicação de risco;
- Evita trocas desnecessárias de peças;
- Não precisa de equipamento especial para aplicação.
Características:
- Indica a presença de fuga de corrente elétrica;
- Não inflamável;
- Economia na troca de peças;
- Praticidade na aplicação.
Aplicações:
- Cabos de vela, tampa de distribuidor, bobinas.
Restrições de uso:
- Não aplique sobre os terminais da bateria.
Modo de usar
- Com o motor em funcionamento, pulverize o produto em direção à superfície a ser analisada;
- A presença de faísca apontará o local onde está ocorrendo a fuga de corrente elétrica.
Principais Vantagens:
- Torna a fuga visível através da emissão de faíscas;
- Não gera uma aplicação de risco;
- Evita trocas desnecessárias de peças;
- Não precisa de equipamento especial para aplicação.
Família: 12.03.0500
Ficha Técnica: Baixar PDF
FISPQ/FDS: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4050641966445
| Código interno | 0890205 |
| SKU | 0890205 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,580 kg |
| Altura | 20,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 10,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Unitário | Cor: Incolor | Embalagem: 500ml | Estado Físico: Líquido | Odor: Amônia | pH: 11 - 12 | Ponto de Fulgor: >70°C | Solubilidade: Solúvel em água
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

