Wurth
DISCO CORTE FIRECUT ACO 300X3,0X25
Cód: 0669300302 · EAN: 4065746793964 · Un: UN
DISCO CORTE FIRECUT ACO 300X3,0X25
Em estoque
R$ 112,15
📦 Embalagem com 5 unidades
(R$ 22,43 por unidade)
em até 4x de R$ 28,04 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 5 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Disco de corte Fire Cut Aço, desenvolvido para garantir um ótimo custo/ benefício no corte de diversos materiais, como: aço carbono e ferro.
Características:
- Disco produzido com abrasivos, resinas e telas de fibra de vidro de alta qualidade, que proporcionam cortes rápidos e precisos com boa estabilidade dinâmica;
- Estrutura reforçada com telas de fibra de vidro;
- Boa velocidade de corte;
- Longa duração.
Aplicações:
- Indicado para cortes de aço carbono, tais como: cortes de chapas metálicas, vigas de ferro, aço, tubos de canalização, dutos de ar, calhas, tubos maciços, cabos de aço, perfis e armações em aço.
Principais Vantagens:
- Cortes rápidos e precisos;
- Ótima relação custo/ benefício;
- Liberação de odor e fumaça reduzido;
- Formação mínima de rebarbas.
Disco de corte Fire Cut Aço, desenvolvido para garantir um ótimo custo/ benefício no corte de diversos materiais, como: aço carbono e ferro.
Características:
- Disco produzido com abrasivos, resinas e telas de fibra de vidro de alta qualidade, que proporcionam cortes rápidos e precisos com boa estabilidade dinâmica;
- Estrutura reforçada com telas de fibra de vidro;
- Boa velocidade de corte;
- Longa duração.
Aplicações:
- Indicado para cortes de aço carbono, tais como: cortes de chapas metálicas, vigas de ferro, aço, tubos de canalização, dutos de ar, calhas, tubos maciços, cabos de aço, perfis e armações em aço.
Principais Vantagens:
- Cortes rápidos e precisos;
- Ótima relação custo/ benefício;
- Liberação de odor e fumaça reduzido;
- Formação mínima de rebarbas.
Referências: Busca: 4065746793964 | Busca: Disco para Lixadeira
| Código interno | 0669300302 |
| SKU | 0669300302 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,684 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 30,0 cm |
| Comprimento | 30,0 cm |
| Diâmetro | 355mm (14") mm |
| Composições | Embalagem com 5 Peças |
| Produtos Associados | Esmerilhadeira; Óculos de Proteção; Luvas; Disco Flap. |
| Aplicações | Aço Carbono e Ferro |
| Sinônimo | Disco para Lixadeira |
| Espessura | 3mm (1/8") |
| Diâmetro do Furo | 25,4mm (1") |
| Rotações | 4400 RPM |
| Perfil | Reto |
Aplicações: Aço Carbono e Ferro | Composições: Embalagem com 5 Peças | Diâmetro do Furo: 25,4mm (1") | Diâmetro: 355mm (14") | Espessura: 3mm (1/8") | Perfil: Reto | Produtos Associados: Esmerilhadeira; Óculos de Proteção; Luvas; Disco Flap. | Rotações: 4400 RPM | Sinônimo: Disco para Lixadeira
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
TERMINAL ELET LATAO MAC LGO C/TRV 0,75-2,5
Cód: 05585054
R$167,00
📦 Embalagem c/ 100 un
5x de R$ 33,40 sem juros
Em estoque
Wurth
Terminal Elet Latao Mac Pq 0,5-1,0
Cód: 05585144
R$142,00
📦 Embalagem c/ 100 un
5x de R$ 28,40 sem juros
Em estoque
Wurth
Disco Flap Zircônia Fibra Côncavo 180 mm 80
Cód: 0579581013
R$139,50
📦 Embalagem c/ 5 un
5x de R$ 27,90 sem juros
Em estoque
Wurth
Disco de Corte Premium Cut Embalagem com 10 Unidades 115 1,0
Cód: 0664115322
R$326,50
📦 Embalagem c/ 50 un
5x de R$ 65,30 sem juros
Em estoque
Wurth
Disco de Corte Premium Cut Embalagem com 10 Unidades 180 1,6
Cód: 0664180322
R$153,80
📦 Embalagem c/ 10 un
5x de R$ 30,76 sem juros
Em estoque