Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Disco de Corte para Inox Fire Cut 115 0,8
Wurth

Disco de Corte para Inox Fire Cut 115 0,8

Cód: 0669115308 · EAN: 4065746793834 · Un: UN

DISCO CORTE FIRECUT INOX 115X0,8X22

Em estoque
R$ 111,75
📦 Embalagem com 25 unidades
(R$ 4,47 por unidade)
em até 4x de R$ 27,94 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 25 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:Disco abrasivo de corte Fire Cut Inox, desenvolvido para garantir um ótimo custo/ benefício no corte de diversos materiais, como: aço inox, aço carbono e outros metais ferrosos e não ferrosos.Características:- Produzido com grãos abrasivos de óxido de alumínio e de zircônio;- Composto por duas telas de fibra de vidro, que oferecem uma maior segurança e estabilidade do disco;- Boa velocidade de corte;- Formação mínima de rebarbas;- Proporciona cortes rápidos com baixa produção de calor;- Boa velocidade de trabalho;- Isentos de cloro, ferro e enxofre, que são pré-requisitos importantes para evitar a contaminação do aço inox (corrosão);- Todos os discos são fabricados sob as mais rigorosas normas de qualidade: ANSI B 7.1 e EN 12413.Aplicações:- Indicado principalmente para aço INOX, mas também pode ser utilizado para cortes de aço carbono, metais ferrosos e não ferrosos. Cortes de chapas metálicas, vigas de ferro, aço, tubos de canalização, dutos de ar, calhas, tubos maciços, cabos de aço, perfis e armações em aço.Principais Vantagens:- Cortes rápidos e precisos;- Ótima relação custo/ benefício;- Liberação de odor e fumaça reduzido;- Formação mínima de rebarbas.

Família: 01.04.0027
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 25

Referências: Busca: 4065746793834 | Busca: Disco para Lixadeira

Código interno0669115308
SKU0669115308
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,025 kg
Altura4,0 cm
Largura12,0 cm
Comprimento12,0 cm
Diâmetro115 mm
ComposiçõesEmbalagem com 25 Peças
Produtos AssociadosDiscos Flap; Luvas, óculos, máscaras; Zinco spray, Spray aço inox; Esmerilhadeira
AplicaçõesAço inox, aço carbono e outros metais ferrosos e não ferrosos
SinônimoDisco para Lixadeira
Espessura0,8
Diâmetro do Furo22,23mm (7/8")
Rotação Máxima13300 RPM
PerfilReto
Aplicações: Aço inox, aço carbono e outros metais ferrosos e não ferrosos | Composições: Embalagem com 25 Peças | Diâmetro do Furo: 22,23mm (7/8") | DIÂMETRO: 115 | ESPESSURA: 0,8 | Perfil: Reto | Produtos Associados: Discos Flap; Luvas, óculos, máscaras; Zinco spray, Spray aço inox; Esmerilhadeira | Rotação Máxima: 13300 RPM | Sinônimo: Disco para Lixadeira

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Espuma Limpadora 400ml/265g
Wurth
Espuma Limpadora 400ml/265g
Cód: 0890132101
R$37,38
Em estoque
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Cód: 0890200301
R$23,75
Em estoque
Silicone Neutro para Alta Temperatura Pró Preto Bisnaga 85G COLMEIA
Wurth
Silicone Neutro para Alta Temperatura Pró Preto Bisnaga 85G COLMEIA
Cód: 0890324186
R$230,36
📦 Embalagem c/ 6 un
9x de R$ 25,60 sem juros
Em estoque
Aditivo para Radiador Orgânico Concentrado Rosa 50% 1L
Wurth
Aditivo para Radiador Orgânico Concentrado Rosa 50% 1L
Cód: 0893556120
R$435,24
📦 Embalagem c/ 12 un
12x de R$ 36,27 sem juros
Em estoque
Desengraxante Express 500ML
Wurth
Desengraxante Express 500ML
Cód: 0893650987
R$52,55
2x de R$ 26,28 sem juros
Em estoque