Wurth
Disco de Lã Compacta de Alta Densidade 115mm
Cód: 0585011348 · EAN: 4050642517035 · Un: UN
DISCO DE LA COMPACTA 115X22MM
Em estoque
R$ 283,18
em até 5x de R$ 56,64 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Disco composto por fibras abrasivas compactadas e impregnadas em resina. Proporciona um acabamento uniforme sem alterar a geometria da peça. Utilizado com Esmerilhadeira para limpeza de todos os tipos de metais, remoção de marcas e de imperfeições.
Características:
- As fibras robustas na sua composição garantem uma Boa remoção de material;
- Média flexibilidade: possibilita a conformação do disco à superfícies irregulares;
- Baixa geração de empastamento (acúmulo de resíduos na superfície) do disco;
- Altamente estável no processo de lixamento e polimento, proporcionando maior conforto ao operador;
- Baixa geração de calor.
Aplicações:
Indicado para trabalhos em superfícies de aço inox, aço-carbono e em metais não ferrosos como alumínio, cobre, latão, etc.
Principais Vantagens:
- Livre de materiais corrosivos;
- Longa durabilidade;
- Acabamento uniforme;
- Mínima irregularidade(rugosidade) na superfície.
Disco composto por fibras abrasivas compactadas e impregnadas em resina. Proporciona um acabamento uniforme sem alterar a geometria da peça. Utilizado com Esmerilhadeira para limpeza de todos os tipos de metais, remoção de marcas e de imperfeições.
Características:
- As fibras robustas na sua composição garantem uma Boa remoção de material;
- Média flexibilidade: possibilita a conformação do disco à superfícies irregulares;
- Baixa geração de empastamento (acúmulo de resíduos na superfície) do disco;
- Altamente estável no processo de lixamento e polimento, proporcionando maior conforto ao operador;
- Baixa geração de calor.
Aplicações:
Indicado para trabalhos em superfícies de aço inox, aço-carbono e em metais não ferrosos como alumínio, cobre, latão, etc.
Principais Vantagens:
- Livre de materiais corrosivos;
- Longa durabilidade;
- Acabamento uniforme;
- Mínima irregularidade(rugosidade) na superfície.
Referências: Busca: 4050642517035
| Código interno | 0585011348 |
| SKU | 0585011348 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,091 kg |
| Altura | 1,5 cm |
| Largura | 11,5 cm |
| Comprimento | 11,5 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Unitário | Diâmetro do furo: 22,2mm | Diâmetro: 115mm | Dureza: Macio | Rotação Ideal: 5300 RPM | Rotação Máxima: 10000 RPM | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
