
Wurth
Disco de serra para Madeira 230 48
Cód: 0610160230 · EAN: 4099618688089 · Un: UN
DISCO DE SERRA PARA MADEIRA 230X25X48D
Em estoque
R$ 140,37
em até 5x de R$ 28,07 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Disco de serra com vídea para corte de madeira bruta ou chapas.Características:- Alma do disco fabricada em aço temperado com alta resistência a deformação;- Dentes com ponta de metal duro (vídea);- Dentes afiados e com angulação para melhor desempenho de corte;- Acompanha bucha para redução do furo central.Aplicações:- Utilizado em maquinas portáteis (110mm) ou em maquinas de bancada (185mm);- Utilizado para cortar madeiras em chapas;- Cortes de madeiras bruta como tabuas, pontaletes, caibros, etc.Principais Vantagens:- Velocidade de corte;- Alta durabilidade.
Referências: Busca: 4099618688089
| Código interno | 0610160230 |
| SKU | 0610160230 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,290 kg |
| Altura | 0,5 cm |
| Largura | 27,0 cm |
| Comprimento | 29,0 cm |
| Diâmetro | 230 mm |
| Produtos Associados | Sapatos de Segurança; Luvas e óculos |
| Aplicações | Madeiras em chapas ou madeiras brutas |
| Sinônimo | Disco para Serra Circular |
| Diâmetro do Furo | 25,4mm (16mm com redução) |
| Rotação Máxima | 6500RPM |
| Dentes | 48 Dentes |
| Número de Dentes | 48 |
| Espessura do Disco | 1,6mm |
| Espessura de Corte | 2,6mm |
| Diâmetro Total | 9" (230mm) |
Aplicações: Madeiras em chapas ou madeiras brutas | Dentes: 48 Dentes | Diâmetro do Furo: 25,4mm (16mm com redução) | Diâmetro Total: 9" (230mm) | Espessura de Corte: 2,6mm | Espessura do Disco: 1,6mm | Produtos Associados: Sapatos de Segurança; Luvas e óculos | Rotação Máxima: 6500RPM | Sinônimo: Disco para Serra Circular | DIÂMETRO: 230 | NÚMERO DE DENTES: 48
Este produto ainda não possui avaliações.

