Disco Diamantado de Corte Multi Vacuum Construction 22,2
DISCO DIAMTD CONST MULT VACUUM 115X22,2
Descrição do Produto:
Disco diamantado de corte multimateriais, desenvolvido especialmente para o corte da mais ampla gama de materiais de construção de forma fácil, rápida, suave e precisa. Utilizado em serra mármore e esmerilhadeira.
Características:
- Disco versátil, cortando diversos tipos de materiais;
- Possuí um design com aberturas de ventilação que permitem a refrigeração do disco durante o corte e evitam deformação por aquecimento;
- Alta concentração de diamantes que proporcionam corte fácil e suave;
- Produzido com salda (vacuum brazed) que confere longa durabilidade ao disco;
- Pode ser utilizado a seco ou com água.
Aplicações:
- Materiais de construção: Mármores, Granito, Tijolo, blocos, concreto, concreto armado, telhas e gesso;
- Metais: Ferro, aço, ferro fundido, alumínio e cobre;
- Diversos: Madeiras, MDF, compensados, plásticos, fibra de vidro e vidro (não temperado).
Restrições de uso:
- Não exceder a rotação máxima indicada no disco e utilizar máquinas desenvolvidas especificamente para a operação;
- Não utilizar o disco no sentido contrário ao indicado ou sem se assegurar do seu alinhamento, devido aperto e fixação no eixo da máquina;
- Não utilizar o disco se a furação de encaixe não se ajustar perfeitamente ao eixo de encaixe da máquina, que deve ser devidamente limpo juntamente com sua flange de fixação;
- Não utilizar o disco caso o mesmo apresente deformações ou partes danificadas, trincadas ou soltas;
- Não efetuar cortes em curva, pois isto deforma o disco afetando seu desempenho futuro com problemas como desalinhamento, altos níveis de vibração e ruído, gerando uma grande probabilidade de quebra, podendo causar sérios ferimentos aos usuários;
- Não exercer pressão além da promovida pela própria máquina e não fazer movimentos bruscos durante o corte, evitando impactos no disco.
Referências: Busca: 7891799485610
| Código interno | 5526860001 |
| SKU | 5526860001 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,120 kg |
| Altura | 0,5 cm |
| Largura | 15,0 cm |
| Comprimento | 18,0 cm |
| Espessura | 22,2 |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar