Disco Diamantado Corte Concreto Construção 230 22
DISCO DIAMTD CORTE CONCRETO 230X22,23
Descrição do Produto:
Disco de elevada performance e qualidade profissional. Produto indicado para corte de concreto, concreto armado e uma vasta gama de materiais de construção, tal como alvenaria, rochas naturais e etc. Característica ;
- Solda a laser garantindo robustez do disco e segurança ao operador;
- Corte rápido e agressivo;
- Corte de concreto armado com vergalhões;
- Performance constante do disco durante sua operação;
- Disco com baixo nível de ruído;
- Alta durabilidade do disco;
- Disco 350mm com furo secundário para utilização em equipamentos de corte com esta característica.
Aplicações:
- Utilizado em esmerilhadeiras/ serras de bancada ou móveis;
- Aberturas de juntas de dilatação;
- Corte de estacas, sapatas, vigas e colunas;
- Demolições em geral.
Principais Vantagens:
- Baixo nível de ruído, alta durabilidade, cortes rápidos e agressivos;
- Corta concreto e concreto armado;
- Segmentos soldados a laser garantindo alto nível de segurança.
Referências: Busca: 4066443205095
| Código interno | 0666752230 |
| SKU | 0666752230 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,666 kg |
| Altura | 0,5 cm |
| Largura | 25,0 cm |
| Comprimento | 26,0 cm |
| Diâmetro | 230 mm |
| FURO | 22 |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar