Wurth
DISCO DIAMTD CORTE PRO-HD 350 SEGM COMUM
Cód: 0668350112 · EAN: 7891799448677 · Un: UN
DISCO DIAMTD CORTE PRO-HD 350 SEGM COMUM
Em estoque
R$ 702,31
em até 5x de R$ 140,46 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Os Discos diamantados de corte PRO HD possuem excelente relação durabilidade, velocidade e poder de corte, resultando em um desempenho acima da média. São constituídos por um núcleo de aço de elevada qualidade e segmentos ou coroa formados por uma liga metálica balanceada, impregnada com diamantes de alta qualidade que conferem longa vida útil ao disco.
Certificação:
- EN 13236.
Características:
- Excelente relação durabilidade, velocidade e poder de corte;
- Estabilidade de corte: núcleo de alta qualidade;
- Longa vida útil: liga metálica balanceada com diamantes de alta qualidade;
- Discos especiais para cortes em 45º ou ¿meia-esquadria¿. Aplicação ;
- Utilizado em máquinas portáteis elétricas e pneumáticas para corte de rochas ornamentais naturais;
- Utilização em máquinas estacionárias ¿poli-borda¿ (180 e 230mm) ou de bancada (350mm).
Principais Vantagens:
- Excelente relação durabilidade, velocidade e poder de corte;
- Discos com segmentos de 10mm de altura;
- Discos para cortes 45°.
Os Discos diamantados de corte PRO HD possuem excelente relação durabilidade, velocidade e poder de corte, resultando em um desempenho acima da média. São constituídos por um núcleo de aço de elevada qualidade e segmentos ou coroa formados por uma liga metálica balanceada, impregnada com diamantes de alta qualidade que conferem longa vida útil ao disco.
Certificação:
- EN 13236.
Características:
- Excelente relação durabilidade, velocidade e poder de corte;
- Estabilidade de corte: núcleo de alta qualidade;
- Longa vida útil: liga metálica balanceada com diamantes de alta qualidade;
- Discos especiais para cortes em 45º ou ¿meia-esquadria¿. Aplicação ;
- Utilizado em máquinas portáteis elétricas e pneumáticas para corte de rochas ornamentais naturais;
- Utilização em máquinas estacionárias ¿poli-borda¿ (180 e 230mm) ou de bancada (350mm).
Principais Vantagens:
- Excelente relação durabilidade, velocidade e poder de corte;
- Discos com segmentos de 10mm de altura;
- Discos para cortes 45°.
Referências: Busca: 7891799448677 | Busca: Disco para Concretos | Busca: Disco para Parede
| Código interno | 0668350112 |
| SKU | 0668350112 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 2,194 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 38,0 cm |
| Comprimento | 38,0 cm |
| Diâmetro | 350mm mm |
| Composições | Unitário |
| Produtos Associados | Discos diamantados de desbaste; Discos desbaste lisos; Lixas cerâmicas de polimento |
| Tipo | Segmentado Comum |
| Sinônimo | Disco para Concretos, Disco para Parede |
| Referências | 11 |
| Diâmetro Interno | 50mm |
| Rotações | 4200 RPM |
| Espessura do Núcleo | 2,4mm |
| Espessura da Coroa | 3,2mm |
| Altura da Coroa | 15mm |
Altura da Coroa: 15mm | Composições: Unitário | Diâmetro Interno: 50mm | Diâmetro: 350mm | Espessura da Coroa: 3,2mm | Espessura do Núcleo: 2,4mm | Produtos Associados: Discos diamantados de desbaste; Discos desbaste lisos; Lixas cerâmicas de polimento | Referências: 11 | Rotações: 4200 RPM | Sinônimo: Disco para Concretos, Disco para Parede | Tipo: Segmentado Comum
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Disco Diamantado de Corte Marmoglass 115 20
Cód: 0668115141
R$123,56
4x de R$ 30,89 sem juros
Em estoque
Wurth
Impermeabilizante para Pedras 500 G
Cód: 0892200121
R$368,02
5x de R$ 73,60 sem juros
Em estoque