Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
IMPERMEABILIZANTE PARA PEDRAS 500ML 500 G
Wurth

IMPERMEABILIZANTE PARA PEDRAS 500ML 500 G

Cód: 0892200121 · EAN: 7891799456207 · Un: UN

IMPERMEABILIZANTE PARA PEDRAS 500ML/500G

Em estoque
R$ 420,59
em até 12x de R$ 35,05 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O IMPERMEABILIZANTE PARA MÁRMORES E GRANITOS penetra na pedra e impede a absorção de água, óleo e resíduos orgânicos (suco de uva, vinho, cascas de frutas). Ao contrário dos impermeabilizantes de mercado, o produto permite que a rocha respire e mantém as suas características naturais, sem alterar a cor ou o brilho. Ele impede a criação de manchas, principalmente em ambientes úmidos e com contato com resíduos orgânicos como banheiros e cozinhas, resistindo ao tráfego sobre a aplicação.Características:- Alta durabilidade após aplicado - mínimo 2 anos para reaplicação;- Impermeabilizante de alta tecnologia;- Produto aceita tráfego;- Não agressivo;- Não oleoso;- Não reage com a rocha;- Produto pronto para uso;- Sem cheiro;- Alto poder de penetração, mínimo 2mm;- Permite que a rocha respire evitando problemas na instalação (argamassas não secas, etc) sem patologias na própria rocha como manchas.Aplicações:- Indicado para proteção de rochas como granito, mármore, limestone, travertino, etc;- Para pias em banheiro, cozinha, lavabos, áreas de churrasqueira;- Para impermeabilização de peças em rocha como bancadas, mesas, mezaninos, pisos e etc;- Indicado para áreas internas e externas. Importante: O produto não tem certificação NSF, ou seja, em caso de contato incidental ds áreas aplicadas com alimentos os mesmos devem ser lavados com água para consumo, ou descartados quando não for possível a lavagem.Principais Vantagens:- Produto aceita tráfego;- Permite que a rocha respire;- Não altera as características originais da rocha;- Não causa nenhum tipo de dano.
FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/16-07-2025/parte2/0892200121.pdf#detalhes | Família: 12.03.0347 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS_L4/0892200121.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799456207 | Busca: Resina | Busca: Resina Acrílica

Código interno0892200121
SKU0892200121
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,454 kg
Altura22,0 cm
Largura7,0 cm
Comprimento7,0 cm
CorIncolor
SinônimoResina, Resina Acrílica
Densidade0,82g/cm³
Embalagem500ml
OdorFraco, característico
SolubilidadeInsolúvel (em água)
Estado FísicoLíquido
Peso500 G
Ponto de Fulgor60°C
Cor: Incolor | Densidade: 0,82g/cm³ | Embalagem: 500ml | Estado Físico: Líquido | Odor: Fraco, característico | Ponto de Fulgor: 60°C | Sinônimo: Resina, Resina Acrílica | Solubilidade: Insolúvel (em água) | PESO: 500 G

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Bit PH2 Magnético Ponta Dupla 110mm Médio
Wurth
Bit PH2 Magnético Ponta Dupla 110mm Médio
Cód: 0614176102
R$183,89
📦 Embalagem c/ 10 un
7x de R$ 26,27 sem juros
Em estoque
Silicone Neutro para Alta Temperatura Pró Cinza Bisnaga 85g Caixa com 12 Unidades
Wurth
Silicone Neutro para Alta Temperatura Pró Cinza Bisnaga 85g Caixa com 12 Unidades
Cód: 0890324085
R$515,90
📦 Embalagem c/ 12 un
12x de R$ 42,99 sem juros
Em estoque
Silicone Neutro para Alta Temperatura Pró Preto Bisnaga 85g Caixa com 12 Unidades
Wurth
Silicone Neutro para Alta Temperatura Pró Preto Bisnaga 85g Caixa com 12 Unidades
Cód: 0890324086
R$515,90
📦 Embalagem c/ 12 un
12x de R$ 42,99 sem juros
Em estoque
Spray de Zinco Brilhante 400ml
Wurth
Spray de Zinco Brilhante 400ml
Cód: 0893113013
R$138,85
5x de R$ 27,77 sem juros
Indisponível
Fluido para Radiador Diesel 1L
Wurth
Fluido para Radiador Diesel 1L
Cód: 0893556048
R$196,20
📦 Embalagem c/ 12 un
7x de R$ 28,03 sem juros
Em estoque