Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Disco Diamantado para Desbaste de Concreto Premium 125mm
Wurth

Disco Diamantado para Desbaste de Concreto Premium 125mm

Cód: 0668015125 · EAN: 7891799448783 · Un: UN

DISCO DIAMTD DESBASTE CONCRETO 125

Em estoque
R$ 630,27
em até 5x de R$ 126,05 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Os discos diamantados de desbaste para concreto possuem liga metálica e corpo robusto para conformação, desbaste, modelagem e acabamento em susperfícies e peças em concretos e elementos cimentícios.

Características:

- Modelos Basic e Premium;
- Base fabricada em aço;
- Liga metálica balanceada com diamantes de alta qualidade;
- Podem ser utilizados a seco (7.000 RPM) ou com água (11.000 RPM). A utilização com água evita o superaquecimento e a criação de poeira, garantindo maior vida útil ao disco.

Principais Vantagens:

- Disco balanceado;
- Base em aço;
- Grande poder de desbaste.

Aplicações:

- Utilizado em esmerilhadeira elétrica ou pneumática em processos de perfilagem, boleado, meia-cana, remoção de imperfeições em vigas, placas, paredes, balaustres, pisos e elementos pré-moldados em concreto e cimento.

Restrições de Uso:

- Nunca aplicar em porcelanato, madeira e metais;
- Nunca trabalhar ininterruptamente com o disco, em operações de desbaste de grandes áreas. Realizar algumas pausas durante o desbaste para permitir que o disco arrefeça, prolongando desta forma a sua vida útil.

Modo de Usar:

- Seguir a indicação de montagem e ajuste do disco exatamente conforme especificado, pelo fabricante, no manual de instruções de cada máquina;
- Utilizar refrigeração a água para maximização do desempenho do disco quanto a seu rendimento, qualidade de desbaste e vida útil.

Família: 01.05.0190
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799448783

Código interno0668015125
SKU0668015125
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,638 kg
Altura4,0 cm
Largura13,0 cm
Comprimento17,0 cm
ModeloCONCRETO 125
MODELO: CONCRETO 125 | Altura do Segmento: 6mm | Aplicação: Concreto | Base: Aço | Composição: Unitário | Diâmetro: 125mm | Encaixe: M14 | Largura do Segmento: 20mm | Produtos Associados: Discos de corte super canteiro; Desmoldante de concreto; Removedor de cimento | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Cód: 0890200301
R$20,19
Em estoque
Aplicador MANUAL ECONOMIC
Wurth
Aplicador MANUAL ECONOMIC
Cód: 0891320100
R$42,53
Indisponível