Disco Diamtd PRO-HD Cont 112 mm Contínuo
DISCO DIAMTD PRO-HD 110MM CONT
Descrição do Produto:
Os Discos diamantados de corte PRO HD possuem excelente relação durabilidade, velocidade e poder de corte, resultando em um desempenho acima da média. São constituídos por um núcleo de aço de elevada qualidade e segmentos ou coroa formados por uma liga metálica balanceada, impregnada com diamantes de alta qualidade que conferem longa vida útil ao disco.
Certificação:
- EN 13236.
Características:
- Excelente relação durabilidade, velocidade e poder de corte;
- Estabilidade de corte: núcleo de alta qualidade;
- Longa vida útil: liga metálica balanceada com diamantes de alta qualidade;
- Discos especiais para cortes em 45º ou "meia-esquadria". Aplicação ;
- Utilizado em máquinas portáteis elétricas e pneumáticas para corte de rochas ornamentais naturais;
- Utilização em máquinas estacionárias "poli-borda" (180 e 230mm) ou de bancada (350mm).
Principais Vantagens:
- Excelente relação durabilidade, velocidade e poder de corte;
- Discos com segmentos de 10mm de altura;
- Discos para cortes 45°.
Referências: Busca: 4066443205163 | Busca: Disco para Porcelanato | Busca: Disco pra Cerâmica
| Código interno | 0668110121 |
| SKU | 0668110121 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,126 kg |
| Altura | 0,5 cm |
| Largura | 14,7 cm |
| Comprimento | 17,7 cm |
| Diâmetro | 112 mm mm |
| Modelo | CONTÍNUO |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar

