
Disco Flap 115mm Fibra F90 G 120
DISCO FLAP 115MM G120 FIBRA F90
Descrição do Produto:
O disco Flap é destinado para operações de desbaste e acabamento sendo em superfícies metálicas, cordões de solda, remoção de vernizes, tintas e ferrugem. Funciona com todos os tipos de máquinas portáteis tipo esmerilhadeira, respeitando as velocidades periféricas recomendadas (80 m/s).
Características:
- Disco com diâmetro de 115mm;
- Com 90 folhas de lixa compostas em formato de aletas coladas ao Costado;
- Grãos com composição de Óxido de Alumínio;
- Costado (ou Prato) em Fibra de Vidro com formato Côncavo;
- Ideal para operações em ferro, aço carbono, aço construção e metais não ferrosos;
- Disponível nos grãos 40, 60, 80 e 120, ou seja, do desbaste até ao acabamento.
Aplicações:
- Desbaste de cordões de solda;
- Desbaste e acabamento em superfícies metálicas;
- Remoção de oxidações (ferrugem).
Principais Vantagens:
- Disco Flap para Aço Carbono;
- Ø 115mm;
- 90 Folhas de Lixa;
- Costado em Fibra e formato Côncavo.
Referências: Busca: 4066443137358
| Código interno | 0579400120 |
| SKU | 0579400120 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 1,000 kg |
| Altura | 8,0 cm |
| Largura | 12,5 cm |
| Comprimento | 13,5 cm |
| GRÃO | 120 |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
