Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Disco Flap Zircônia Nylon Reto 115mm 60
Wurth

Disco Flap Zircônia Nylon Reto 115mm 60

Cód: 0579582002 · EAN: 4066443082726 · Un: UN

DISCO FLAP ZIRCONIA 115MM G60 NY F72

Em estoque
R$ 75,35
📦 Embalagem com 5 unidades
(R$ 15,07 por unidade)
em até 3x de R$ 25,12 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 5 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

O disco Flap Zircônia é destinado para operações de desbaste e acabamento sendo em superfícies metálicas.
Proporciona alto poder de remoção de material e longa durabilidade.
Utilizado em todos os tipos de máquinas portáteis, tipo esmerilhadeira, respeitando as velocidades periféricas recomendadas (80m/s).

Características:

- Disco com diâmetro modelos de 115mm e 180mm;
- 115mm = 72 folhas de lixa compostas em formato de aletas coladas ao Costado;
- 180mm = 120 folhas de lixa compostas em formato de aletas coladas ao Costado;
- Grãos com composição de Óxido de Alumínio e Zircônio;
- Menor transmissão de calor às peças devido à combinação dos grãos 100% de Zircônio e agentes refrigerantes na composição das lixas;
- Costado (ou Prato) com modelos em Nylon e Fibra de Vidro;
- Ideal para operações em aço inox, ferro, aço carbono, aço construção e metais não ferrosos;
- Disponível nos grãos 40, 60, 80 e 120, ou seja, do desbaste até ao acabamento.

Aplicações:

- Aço Inox e Aço carbono;
- Desbaste de cordões de solda;
- Desbaste e acabamento em superfícies metálicas;
- Remoção de pinturas e de oxidações (ferrugem).

Principais Vantagens:

- Disco Flap para Aço Inox e Aço Carbono;
- Ø 115mm e Ø 180mm;
- 72 Folhas de Lixa;
- Costado em Nylon ou Fibra e formato Côncavo.

Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 5 (informado pelo fabricante)
Família: 01.04.0054

Referências: Busca: 17891799513891 | Busca: 4066443082726 | Busca: 4066443082689

Código interno0579582002
SKU0579582002
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,097 kg
Altura8,0 cm
Largura12,5 cm
Comprimento13,5 cm
Diâmetro115mm mm
GRÃO60
Diâmetro: 115mm | Grão: 60 | Costado: Nylon | Diâmetro do Furo: 22,2mm - 7/8" | Diâmetro: 115mm - 4.1/2" | Rotações: 13.300 RPM | Composição: 5 Unidades

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Disco Flap Zircônia Fibra Côncavo 115 mm 80
Wurth
Disco Flap Zircônia Fibra Côncavo 115 mm 80
Cód: 0579581003
R$72,60
📦 Embalagem c/ 5 un
2x de R$ 36,30 sem juros
Em estoque
Disco Flap Zircônia Nylon Reto 115mm 40
Wurth
Disco Flap Zircônia Nylon Reto 115mm 40
Cód: 0579582001
R$79,95
📦 Embalagem c/ 5 un
3x de R$ 26,65 sem juros
Em estoque
Disco Flap Zircônia Nylon Reto 115mm 80
Wurth
Disco Flap Zircônia Nylon Reto 115mm 80
Cód: 0579582003
R$75,35
📦 Embalagem c/ 5 un
3x de R$ 25,12 sem juros
Em estoque
Disco Removedor em Nylon RedStripe EM 115X22MM
Wurth
Disco Removedor em Nylon RedStripe EM 115X22MM
Cód: 0585380115
R$79,70
3x de R$ 26,57 sem juros
Em estoque
Disco de Corte Premium Cut Embalagem com 10 Unidades 115 1,0
Wurth
Disco de Corte Premium Cut Embalagem com 10 Unidades 115 1,0
Cód: 0664115322
R$379,00
📦 Embalagem c/ 50 un
5x de R$ 75,80 sem juros
Em estoque