Wurth
DISCO FLAP ZIRCONIA 180MM G40 NY F120
Cód: 0579582011 · EAN: 4066443082948 · Un: UN
DISCO FLAP ZIRCONIA 180MM G40 NY F120
Em estoque
R$ 162,85
📦 Embalagem com 5 unidades
(R$ 32,57 por unidade)
em até 5x de R$ 32,57 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 5 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
O disco Flap Zircônia é destinado para operações de desbaste e acabamento sendo em superfícies metálicas.
Proporciona alto poder de remoção de material e longa durabilidade.
Utilizado em todos os tipos de máquinas portáteis, tipo esmerilhadeira, respeitando as velocidades periféricas recomendadas (80m/s).
Características:
- Disco com diâmetro modelos de 115mm e 180mm;
- 115mm = 72 folhas de lixa compostas em formato de aletas coladas ao Costado;
- 180mm = 120 folhas de lixa compostas em formato de aletas coladas ao Costado;
- Grãos com composição de Óxido de Alumínio e Zircônio;
- Menor transmissão de calor às peças devido à combinação dos grãos 100% de Zircônio e agentes refrigerantes na composição das lixas;
- Costado (ou Prato) com modelos em Nylon e Fibra de Vidro;
- Ideal para operações em aço inox, ferro, aço carbono, aço construção e metais não ferrosos;
- Disponível nos grãos 40, 60, 80 e 120, ou seja, do desbaste até ao acabamento.
Aplicações:
- Aço Inox e Aço carbono;
- Desbaste de cordões de solda;
- Desbaste e acabamento em superfícies metálicas;
- Remoção de pinturas e de oxidações (ferrugem).
Principais Vantagens:
- Disco Flap para Aço Inox e Aço Carbono;
- Ø 115mm e Ø 180mm;
- 72 Folhas de Lixa;
- Costado em Nylon ou Fibra e formato Côncavo.
O disco Flap Zircônia é destinado para operações de desbaste e acabamento sendo em superfícies metálicas.
Proporciona alto poder de remoção de material e longa durabilidade.
Utilizado em todos os tipos de máquinas portáteis, tipo esmerilhadeira, respeitando as velocidades periféricas recomendadas (80m/s).
Características:
- Disco com diâmetro modelos de 115mm e 180mm;
- 115mm = 72 folhas de lixa compostas em formato de aletas coladas ao Costado;
- 180mm = 120 folhas de lixa compostas em formato de aletas coladas ao Costado;
- Grãos com composição de Óxido de Alumínio e Zircônio;
- Menor transmissão de calor às peças devido à combinação dos grãos 100% de Zircônio e agentes refrigerantes na composição das lixas;
- Costado (ou Prato) com modelos em Nylon e Fibra de Vidro;
- Ideal para operações em aço inox, ferro, aço carbono, aço construção e metais não ferrosos;
- Disponível nos grãos 40, 60, 80 e 120, ou seja, do desbaste até ao acabamento.
Aplicações:
- Aço Inox e Aço carbono;
- Desbaste de cordões de solda;
- Desbaste e acabamento em superfícies metálicas;
- Remoção de pinturas e de oxidações (ferrugem).
Principais Vantagens:
- Disco Flap para Aço Inox e Aço Carbono;
- Ø 115mm e Ø 180mm;
- 72 Folhas de Lixa;
- Costado em Nylon ou Fibra e formato Côncavo.
Referências: Busca: 17891799513969 | Busca: 4066443082948 | Busca: 4066443082900
| Código interno | 0579582011 |
| SKU | 0579582011 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,255 kg |
| Altura | 7,0 cm |
| Largura | 19,0 cm |
| Comprimento | 19,0 cm |
| Diâmetro | 180mm - 7" mm |
| Composições | Embalagem com 5 Unidades |
| Aplicações | Desbaste Grosso |
| Grãos | G40 |
| Diâmetro do Furo | 22,2mm - 7/8" |
| Rotações | 8.500 RPM |
| Costado | Reto de Nylon |
Diâmetro: 180mm - 7" | Diâmetro do Furo: 22,2mm - 7/8" | Costado: Reto de Nylon | Rotações: 8.500 RPM | Aplicações: Desbaste Grosso | Composições: Embalagem com 5 Unidades | Grãos: G40
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Disco Flap Zircônia Nylon Reto 115mm 40
Cód: 0579582001
R$68,60
📦 Embalagem c/ 5 un
2x de R$ 34,30 sem juros
Em estoque
Wurth
DISCO FLAP ZIRCONIA 180MM G60 NY F120
Cód: 0579582012
R$162,85
📦 Embalagem c/ 5 un
5x de R$ 32,57 sem juros
Em estoque


