Wurth
DOBRAD S.CLOSE CALCO DUPLO S.CURVA PRO35
Cód: 0683138503 · EAN: 7891799526382 · Un: UN
DOBRAD S.CLOSE CALCO DUPLO S.CURVA PRO35
Em estoque
R$ 359,00
📦 Embalagem com 50 unidades
(R$ 7,18 por unidade)
em até 5x de R$ 71,80 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 50 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição Dobradiça fabricada em aço para montagem de portas e painéis articulados em madeira, MDF, etc. Com sistema de amortecimento Soft Close. Slide-on. Parafuso de ajuste de altura com percurso de rosca 11,0mm.
Características:
- Modelos: Reta, Curva e Super Curva;
- Calço Duplo ¿ H0 incluso;
- Ajuste 1w: Profundidade e deslocamento lateral. 01 estágio;
- Alta resistência a oxidação;
- Espessura da chapa: 1,0mm;
- Parafusos para fixação não inclusos;
- Testadas para 30.000 ciclos de abertura;
- Dobradiças testadas em câmara salina* (Salt ¿ Spray) com 24Hs de resistência a oxidação. Informações Técnicas Braço ;
- Fabricado em aço laminado a frio;
- Acabamento niquelado;
- Ângulo de abertura 100°;
- Cinemática: Articulação de alta resistência com chapa. metálica de pressão ¿ Slide-On. Calço ;
- Fabricado em aço laminado a frio;
- Acabamento niquelado;
- Calço Duplo de montagem tipo cruz.
Aplicações:
- Fixação de painéis de madeira, MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado em chapas de 15mm a 23mm de espessura.
Restrições de Uso:
- Não aplicar em painéis de (madeira) HDP e OSB.
Características:
- Modelos: Reta, Curva e Super Curva;
- Calço Duplo ¿ H0 incluso;
- Ajuste 1w: Profundidade e deslocamento lateral. 01 estágio;
- Alta resistência a oxidação;
- Espessura da chapa: 1,0mm;
- Parafusos para fixação não inclusos;
- Testadas para 30.000 ciclos de abertura;
- Dobradiças testadas em câmara salina* (Salt ¿ Spray) com 24Hs de resistência a oxidação. Informações Técnicas Braço ;
- Fabricado em aço laminado a frio;
- Acabamento niquelado;
- Ângulo de abertura 100°;
- Cinemática: Articulação de alta resistência com chapa. metálica de pressão ¿ Slide-On. Calço ;
- Fabricado em aço laminado a frio;
- Acabamento niquelado;
- Calço Duplo de montagem tipo cruz.
Aplicações:
- Fixação de painéis de madeira, MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado em chapas de 15mm a 23mm de espessura.
Restrições de Uso:
- Não aplicar em painéis de (madeira) HDP e OSB.
Referências: Busca: 7891799526382
| Código interno | 0683138503 |
| SKU | 0683138503 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,085 kg |
| Altura | 13,0 cm |
| Largura | 24,0 cm |
| Comprimento | 30,0 cm |
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Dobradiça Soft Close Calço Duplo Pro 35mm CURVA
Cód: 0683138502
R$359,00
📦 Embalagem c/ 50 un
5x de R$ 71,80 sem juros
Em estoque
Wurth
Corrediça Telescópica para Gavetas Simples Eco BHS 300
Cód: 0684371001
R$148,35
📦 Embalagem c/ 10 un
5x de R$ 29,67 sem juros
Em estoque
