Engate Rápido Níple 1/2"NPT Femea
ENGATE RAP 1/2 FEMEA ALTA PRESSAO S/ TRAVA
Descrição do Produto Fabricados em latão ou aço, seguindo rígidos critérios de qualidade. Utilizado principalmente em linha de ar comprimido, engate da mangueira de ar do cavalo para a carreta, reboques, semi-reboques, bitrem, rodotrem, veículos combinados e segmento agrícola. Características ;
- Confeccionada em latão ou aço. Indicações ;
- Indicado para linha de ar comprimido;
- Ligação cavalo-carreta caminhões.
Principais Vantagens:
- Promove a troca/ acoplagem com maior facilidade;
- Engate rápido de segurança, com e sem trava.
Referências: Busca: 7891799284336
| Código interno | 0699189 |
| SKU | 0699189 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,236 kg |
| Altura | 3,5 cm |
| Largura | 3,5 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Rosca | Femea |
| Tamanho | Engate Rápido s/ trava 1/2"NPT |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
