Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Escareador de Cabeça Cônica 8,0 3,0mm
Wurth

Escareador de Cabeça Cônica 8,0 3,0mm

Cód: 06500071 · EAN: 7891799538392 · Un: UN

ESCAREADOR 8,0 BROCA 3,0 PF CAB CON FEV

Em estoque
R$ 169,13
em até 6x de R$ 28,19 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição Ferramenta com lâminas de metal duro, especialmente desenvolvido para furar e escarear uniformemente e com acabamento perfeito (sem rebarba).

Características:

- Escareador Cônico 45° Ajustável;
- Acompanha 1 unidade de broca HSS;
- Acompanha chave hexagonal para reposição de brocas HSS em caso de quebras ou desgaste;
- Permite um escareamento rápido e preciso com um furo limpo de rebarbas;
- Podendo ser usado em madeira natural, MDF, compensados e acrílicos;
- O melhor desempenho é atingido quando usada à baixa rotação;
- Utilizado com furadeiras portáteis ou de bancada.

Aplicações:

- Ideal para furar e escarear em 45°;
- Utilizado para embutir cabeça de parafuso ou acabamentos em geral;
- Proporciona acabamento perfeito na aplicação de parafusos de cabeça chata ou oval;
- O escareador permite que a cabeça do parafuso, além de seu corpo, sejam inseridos no material, fazendo com que não existam desníveis na superfície do material fixado, evitando imperfeições na aplicação de coberturas de acabamento como tapa furos, folhas de madeiras ou papéis decorativos.

Modo de Usar:

- Utilizando a chave hexagonal solte o parafuso lateral do escareador;
- Ajuste a broca HSS para a profundidade de furação desejada;
- Aperte o parafuso lateral do escareador deixando a broca HSS totalmente firme;
- Acople o escareador na furadeira e posicione-o perpendicularmente à superfície a ser escareada;
- Realizar a furação evitando movimentações laterais até a profundidade desejada;
- Em caso de quebra ou desgaste da broca, basta utilizar a chave hexagonal que acompanha a ferramenta para soltá-la e executar sua reposição por uma nova broca HSS do mesmo diâmetro.

Principais Vantagens:

- Furo limpo sem rebarbas;
- Alta durabilidade;
- Modelo com ajuste de profundidade.

Família: 01.01.0076
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799538392

Código interno06500071
SKU06500071
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,036 kg
Altura3,0 cm
Largura5,5 cm
Comprimento13,5 cm
Diâmetro da Broca3,0mm
DIÂMETRO DO ESCAREADOR8,0
DIÂMETRO DA BROCA: 3,0mm | DIÂMETRO DO ESCAREADOR: 8,0 | Indicações: Para Parafuso de Cabeça Cônica | Medidas: 8mm (escareação), 3,0mm (broca) e 8mm (tapa-furo) | Produtos Associados: Furadeira; Broca HSS; Parafusos; Bits | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Suporte Rígido para Disco de Lixas 7"(180mm)
Wurth
Suporte Rígido para Disco de Lixas 7"(180mm)
Cód: 0586151004
R$62,05
2x de R$ 31,03 sem juros
Em estoque
Escareador de Cabeça Cônica 8,0 2,5mm
Wurth
Escareador de Cabeça Cônica 8,0 2,5mm
Cód: 06500061
R$169,13
6x de R$ 28,19 sem juros
Em estoque
Escareador de Cabeça Cônica 7,8 3,5mm
Wurth
Escareador de Cabeça Cônica 7,8 3,5mm
Cód: 06500081
R$169,13
6x de R$ 28,19 sem juros
Em estoque
DOBRAD S.CLOSE ANGULAR PHS 35MM 165
Wurth
DOBRAD S.CLOSE ANGULAR PHS 35MM 165
Cód: 0683140023
R$308,70
📦 Embalagem c/ 10 un
12x de R$ 25,72 sem juros
Em estoque
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 20 m
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 20 m
Cód: 0985182001
R$140,07
📦 Embalagem c/ 10 un
5x de R$ 28,01 sem juros
Em estoque