
Wurth
Suporte Rígido para Disco de Lixas 7"(180mm)
Cód: 0586151004 · EAN: 7891799466022 · Un: UN
SUPORTE RIGIDO PLAST 7 (180MM)
Em estoque
R$ 62,05
em até 2x de R$ 31,03 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Suporte para fixação de discos.
Características
- Fabricado em borracha;
- Suporte flexível sem furos;
- Acompanha porca de aperto.
Aplicações:
Utilizado em esmerilhadeira, lixadeira ou politriz.
Referências: Busca: 7891799466022
| Código interno | 0586151004 |
| SKU | 0586151004 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,205 kg |
| Altura | 2,5 cm |
| Largura | 19,5 cm |
| Comprimento | 18,0 cm |
| Diâmetro | 7"(180mm) mm |
Diâmetro: 7"(180mm) | Rosca: M14 x 2,0 | Materiais: Plástico | Composições: Acompanha Porca de Aperto | Velocidade: 8.600 RPM
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Suporte Flexível para Disco de Lixas 180 mm
Cód: 0586151002
R$80,25
3x de R$ 26,75 sem juros
Em estoque
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Cód: 0985181001
R$80,04
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 26,68 sem juros
Em estoque
