
Wurth
Suporte Rígido para Disco de Lixas 4.1/2" (115mm)
Cód: 0586151003 · EAN: 7891799466015 · Un: UN
SUPORTE RIGIDO PLAST 4.1/2 (115MM)
Em estoque
R$ 35,01
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Suporte para fixação de discos.
Características
- Fabricado em borracha;
- Suporte flexível sem furos;
- Acompanha porca de aperto.
Aplicações:
Utilizado em esmerilhadeira, lixadeira ou politriz.
Referências: Busca: 7891799466015
| Código interno | 0586151003 |
| SKU | 0586151003 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,098 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 13,0 cm |
| Comprimento | 11,0 cm |
| Diâmetro | 4.1/2" (115mm) mm |
Diâmetro: 4.1/2" (115mm) | Rosca: M14 x 2,0 | Materiais: Plástico | Composições: Acompanha Porca de Aperto | Velocidade: 13.300 RPM
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Suporte Rígido para Disco de Lixas 7"(180mm)
Cód: 0586151004
R$62,05
2x de R$ 31,03 sem juros
Em estoque
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Cód: 0985181001
R$80,04
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 26,68 sem juros
Em estoque
